曜日別特売

スリムシリンダ DA63X800

スリムシリンダ DA63X800 - コガネイスリムシリンダ DA63X800 - コガネイスリムシリンダ DA63X800 - コガネイスリムシリンダ DA63X800 - コガネイスリムシリンダ DA63X800 - コガネイスリムシリンダ DA63X800 - コガネイスリムシリンダ DA63X800 - コガネイスリムシリンダ DA63X800 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71524565DA63X800基本形金具なし
40,170
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524574DA63X800-1両フート形金具なし
40,170
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524583DA63X800-1-CS3MA1両フート形金具なし
42,830
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524592DA63X800-1-CS3MA2両フート形金具なし
45,490
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524608DA63X800-1-CS4MB1両フート形金具なし
43,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524617DA63X800-1-CS4MB2両フート形金具なし
46,230
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524626DA63X800-1-Y-ZG530A1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,770
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524635DA63X800-1-Y-ZG530A2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,800
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524644DA63X800-1-ZG530A1両フート形金具なし
43,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524653DA63X800-1-ZG530A2両フート形金具なし
46,230
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524662DA63X800-1-ZG530A3両フート形金具なし
49,260
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524678DA63X800-1-ZG530B1両フート形金具なし
43,560
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524687DA63X800-1-ZG530B2両フート形金具なし
46,950
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524696DA63X800-1-ZG553B1両フート形金具なし
43,680
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524705DA63X800-1-ZG553B2両フート形金具なし
47,190
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524714DA63X800-3フランジ形金具なし
40,170
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524723DA63X800-3-CS4MA1フランジ形金具なし
42,830
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524732DA63X800-3-CS4MA2フランジ形金具なし
45,490
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524748DA63X800-3-CS4MB1フランジ形金具なし
43,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524757DA63X800-3-CS4MB2フランジ形金具なし
46,230
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71524766DA63X800-8Bアイ形ブッシュ入り金具なし
40,170
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524775DA63X800-8B-8Eアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
41,740
40,980
45,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524784DA63X800-8B-8E-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
44,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524793DA63X800-8B-8E-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
47,060
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524802DA63X800-8B-8E-CS3MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
44,770
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524818DA63X800-8B-8E-CS3MB2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
47,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524827DA63X800-8B-8E-CS4MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
44,770
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524836DA63X800-8B-8E-CS4MB2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
47,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524845DA63X800-8B-8E-Iアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
43,070
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524854DA63X800-8B-8E-I-ZG530B1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
46,460
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524863DA63X800-8B-8E-I-ZG530B2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
49,850
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524872DA63X800-8B-8E-Yアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
43,310
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524888DA63X800-8B-8E-Y-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
45,970
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524897DA63X800-8B-8E-Y-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
48,630
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524906DA63X800-8B-8E-Y-CS3MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
46,340
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524915DA63X800-8B-8E-Y-ZG530A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
46,340
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524924DA63X800-8B-8E-Y-ZG530A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
49,370
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
71524933DA63X800-8B-8E-Y-ZG530B1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
46,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524942DA63X800-8B-8E-Y-ZG530B2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
50,090
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524958DA63X800-8B-8E-ZG530A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
44,770
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524967DA63X800-8B-8E-ZG530A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
47,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524976DA63X800-8B-8E-ZG530A3アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
50,830
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524985DA63X800-8B-8E-ZG530B1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
45,130
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71524994DA63X800-8B-8E-ZG530B2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
48,520
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71525003DA63X800-8B-8E-ZG553A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
44,890
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71525012DA63X800-8B-8E-ZG553A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
48,040
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71525028DA63X800-8B-CS3MB1アイ形ブッシュ入り金具なし
43,200
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
71525037DA63X800-8B-CS3MB2アイ形ブッシュ入り金具なし
46,230
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71525046DA63X800-8B-CS4MB1アイ形ブッシュ入り金具なし
43,200
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
71525055DA63X800-8B-CS4MB2アイ形ブッシュ入り金具なし
46,230
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする