曜日別特売

スリムシリンダ DAB20X150

スリムシリンダ DAB20X150 - コガネイスリムシリンダ DAB20X150 - コガネイスリムシリンダ DAB20X150 - コガネイスリムシリンダ DAB20X150 - コガネイスリムシリンダ DAB20X150 - コガネイスリムシリンダ DAB20X150 - コガネイスリムシリンダ DAB20X150 - コガネイスリムシリンダ DAB20X150 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全54種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
54種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71529912DAB20X150-2-CS2F1サイドマウント金具なし
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71529928DAB20X150-2-CS2F2サイドマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71529937DAB20X150-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
9,680
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71529946DAB20X150-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
12,340
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71529955DAB20X150-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
10,050
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71529964DAB20X150-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
13,080
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71529973DAB20X150-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
9,680
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71529982DAB20X150-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
12,340
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71529998DAB20X150-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
10,050
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530007DAB20X150-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
13,080
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530016DAB20X150-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
16,110
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530025DAB20X150-2-CS4MB4サイドマウント金具なし
19,140
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530034DAB20X150-2-CS5MB1サイドマウント金具なし
9,920
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530043DAB20X150-2-CS5MB2サイドマウント金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530052DAB20X150-2-IサイドマウントI形ナックル付
8,230
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530068DAB20X150-2-Y-CS3MA1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
11,130
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530077DAB20X150-2-Y-CS3MA2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
13,790
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530086DAB20X150-2-Y-ZG530A1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530095DAB20X150-2-Y-ZG530A2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530104DAB20X150-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
10,050
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530113DAB20X150-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
13,080
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530122DAB20X150-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
10,410
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530138DAB20X150-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530147DAB20X150-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530156DAB20X150-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
10,170
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530165DAB20X150-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
13,320
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530174DAB20X150-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
10,530
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530183DAB20X150-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530192DAB20X150-2-ZG553B3サイドマウント金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530208DAB20X150-4フロントマウント金具なし
7,020
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
71530217DAB20X150-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
9,680
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530226DAB20X150-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
12,340
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530235DAB20X150-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
10,050
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530244DAB20X150-4-CS4F1フロントマウント金具なし
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530253DAB20X150-4-CS4F2フロントマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530262DAB20X150-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
9,680
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530278DAB20X150-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
12,340
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530287DAB20X150-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
10,050
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530296DAB20X150-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
13,080
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530305DAB20X150-4-Y-CS3MA1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
11,130
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530314DAB20X150-4-Y-CS3MA2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
13,790
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530323DAB20X150-4-Y-ZG553B1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530332DAB20X150-4-Y-ZG553B2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530348DAB20X150-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
10,050
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530357DAB20X150-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
13,080
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530366DAB20X150-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
10,410
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530375DAB20X150-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530384DAB20X150-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530393DAB20X150-4-ZG553A1フロントマウント金具なし
10,170
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530402DAB20X150-4-ZG553A2フロントマウント金具なし
13,320
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする