曜日別特売

スリムシリンダ DAB20X200

スリムシリンダ DAB20X200 - コガネイスリムシリンダ DAB20X200 - コガネイスリムシリンダ DAB20X200 - コガネイスリムシリンダ DAB20X200 - コガネイスリムシリンダ DAB20X200 - コガネイスリムシリンダ DAB20X200 - コガネイスリムシリンダ DAB20X200 - コガネイスリムシリンダ DAB20X200 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全53種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
53種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71530445DAB20X200-2サイドマウント金具なし
7,990
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
71530454DAB20X200-2-CS2F1サイドマウント金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530463DAB20X200-2-CS2F2サイドマウント金具なし
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530472DAB20X200-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
10,650
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530488DAB20X200-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530497DAB20X200-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
11,020
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530506DAB20X200-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
14,050
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530515DAB20X200-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
10,650
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530524DAB20X200-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530533DAB20X200-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
11,020
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530542DAB20X200-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
14,050
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530558DAB20X200-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
17,080
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530567DAB20X200-2-CS4MB4サイドマウント金具なし
20,110
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530576DAB20X200-2-CS5MB1サイドマウント金具なし
10,890
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530585DAB20X200-2-CS5MB2サイドマウント金具なし
13,790
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530594DAB20X200-2-IサイドマウントI形ナックル付
9,200
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530603DAB20X200-2-Y-CS3MA1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530612DAB20X200-2-Y-CS3MA2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530628DAB20X200-2-Y-ZG530A1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530637DAB20X200-2-Y-ZG530A2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530646DAB20X200-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
11,020
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530655DAB20X200-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
14,050
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530664DAB20X200-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
11,380
10,998
12,098(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530673DAB20X200-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530682DAB20X200-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
18,160
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530698DAB20X200-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
11,140
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530707DAB20X200-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
14,290
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530716DAB20X200-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530725DAB20X200-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530734DAB20X200-2-ZG553B3サイドマウント金具なし
18,520
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530743DAB20X200-4フロントマウント金具なし
7,990
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
71530752DAB20X200-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
10,650
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530768DAB20X200-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530777DAB20X200-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
11,020
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530786DAB20X200-4-CS4F1フロントマウント金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530795DAB20X200-4-CS4F2フロントマウント金具なし
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530804DAB20X200-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
10,650
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530813DAB20X200-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530822DAB20X200-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
11,020
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530838DAB20X200-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
14,050
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530847DAB20X200-4-Y-CS3MA1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530856DAB20X200-4-Y-CS3MA2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530865DAB20X200-4-Y-ZG553B1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530874DAB20X200-4-Y-ZG553B2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530883DAB20X200-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
11,020
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530892DAB20X200-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
14,050
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530908DAB20X200-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
11,380
10,998
12,098(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530917DAB20X200-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530926DAB20X200-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
18,160
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530935DAB20X200-4-ZG553A1フロントマウント金具なし
11,140
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする