曜日別特売

スリムシリンダ DAB20X250

スリムシリンダ DAB20X250 - コガネイスリムシリンダ DAB20X250 - コガネイスリムシリンダ DAB20X250 - コガネイスリムシリンダ DAB20X250 - コガネイスリムシリンダ DAB20X250 - コガネイスリムシリンダ DAB20X250 - コガネイスリムシリンダ DAB20X250 - コガネイスリムシリンダ DAB20X250 - コガネイ
(1件のレビュー)
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全55種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
55種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71530978DAB20X200-4-ZG553B3200フロントマウント金具なし
18,520
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71530987DAB20X250-2250サイドマウント金具なし
9,440
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
71530996DAB20X250-2-CS2F1250サイドマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531005DAB20X250-2-CS2F2250サイドマウント金具なし
18,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531014DAB20X250-2-CS3MA1250サイドマウント金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531023DAB20X250-2-CS3MA2250サイドマウント金具なし
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531032DAB20X250-2-CS3MB1250サイドマウント金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531048DAB20X250-2-CS3MB2250サイドマウント金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531057DAB20X250-2-CS4MA1250サイドマウント金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531066DAB20X250-2-CS4MA2250サイドマウント金具なし
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531075DAB20X250-2-CS4MB1250サイドマウント金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531084DAB20X250-2-CS4MB2250サイドマウント金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531093DAB20X250-2-CS4MB3250サイドマウント金具なし
18,530
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531102DAB20X250-2-CS4MB4250サイドマウント金具なし
21,560
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531118DAB20X250-2-CS5MB1250サイドマウント金具なし
12,340
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531127DAB20X250-2-CS5MB2250サイドマウント金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531136DAB20X250-2-I250サイドマウントI形ナックル付
10,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531145DAB20X250-2-Y-CS3MA1250サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531154DAB20X250-2-Y-CS3MA2250サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
16,210
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531163DAB20X250-2-Y-ZG530A1250サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531172DAB20X250-2-Y-ZG530A2250サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531188DAB20X250-2-ZG530A1250サイドマウント金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531197DAB20X250-2-ZG530A2250サイドマウント金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531206DAB20X250-2-ZG530B1250サイドマウント金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531215DAB20X250-2-ZG530B2250サイドマウント金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531224DAB20X250-2-ZG530B3250サイドマウント金具なし
19,610
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531233DAB20X250-2-ZG553A1250サイドマウント金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531242DAB20X250-2-ZG553A2250サイドマウント金具なし
15,740
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531258DAB20X250-2-ZG553B1250サイドマウント金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531267DAB20X250-2-ZG553B2250サイドマウント金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531276DAB20X250-2-ZG553B3250サイドマウント金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531285DAB20X250-4250フロントマウント金具なし
9,440
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531294DAB20X250-4-CS3MA1250フロントマウント金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531303DAB20X250-4-CS3MA2250フロントマウント金具なし
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531312DAB20X250-4-CS3MB1250フロントマウント金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531328DAB20X250-4-CS4F1250フロントマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531337DAB20X250-4-CS4F2250フロントマウント金具なし
18,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531346DAB20X250-4-CS4MA1250フロントマウント金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531355DAB20X250-4-CS4MA2250フロントマウント金具なし
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531364DAB20X250-4-CS4MB1250フロントマウント金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531373DAB20X250-4-CS4MB2250フロントマウント金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531382DAB20X250-4-Y-CS3MA1250フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531398DAB20X250-4-Y-CS3MA2250フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
16,210
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531407DAB20X250-4-Y-ZG553B1250フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531416DAB20X250-4-Y-ZG553B2250フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
17,910
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531425DAB20X250-4-ZG530A1250フロントマウント金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531434DAB20X250-4-ZG530A2250フロントマウント金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531443DAB20X250-4-ZG530B1250フロントマウント金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531452DAB20X250-4-ZG530B2250フロントマウント金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71531468DAB20X250-4-ZG530B3250フロントマウント金具なし
19,610
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71530987
2019-01-27
用途: 機械のメンテナンス
南海照会

問題なく作動しています、また注文します。即配お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする