曜日別特売

スリムシリンダ DAB20X300

スリムシリンダ DAB20X300 - コガネイスリムシリンダ DAB20X300 - コガネイスリムシリンダ DAB20X300 - コガネイスリムシリンダ DAB20X300 - コガネイスリムシリンダ DAB20X300 - コガネイスリムシリンダ DAB20X300 - コガネイスリムシリンダ DAB20X300 - コガネイスリムシリンダ DAB20X300 - コガネイ
ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/8クッション固定式(ゴムバンパ方式)仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71532064DAB20X300-220300サイドマウント金具なし
10,890
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532073DAB20X300-2-CS2F120300サイドマウント金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532082DAB20X300-2-CS2F220300サイドマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532098DAB20X300-2-CS3MA120300サイドマウント金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532107DAB20X300-2-CS3MA220300サイドマウント金具なし
16,210
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532116DAB20X300-2-CS3MB120300サイドマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532125DAB20X300-2-CS3MB220300サイドマウント金具なし
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532134DAB20X300-2-CS4MA120300サイドマウント金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532143DAB20X300-2-CS4MA220300サイドマウント金具なし
16,210
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532152DAB20X300-2-CS4MB120300サイドマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532168DAB20X300-2-CS4MB220300サイドマウント金具なし
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532177DAB20X300-2-CS4MB320300サイドマウント金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532186DAB20X300-2-CS4MB420300サイドマウント金具なし
23,010
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532195DAB20X300-2-CS5MB120300サイドマウント金具なし
13,790
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532204DAB20X300-2-CS5MB220300サイドマウント金具なし
16,690
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532213DAB20X300-2-I20300サイドマウントI形ナックル付
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532222DAB20X300-2-Y-CS3MA120300サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532238DAB20X300-2-Y-CS3MA220300サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
17,660
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532247DAB20X300-2-Y-ZG530A120300サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
71532256DAB20X300-2-Y-ZG530A220300サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
18,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
71532265DAB20X300-2-ZG530A120300サイドマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532274DAB20X300-2-ZG530A220300サイドマウント金具なし
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532283DAB20X300-2-ZG530B120300サイドマウント金具なし
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532292DAB20X300-2-ZG530B220300サイドマウント金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532308DAB20X300-2-ZG530B320300サイドマウント金具なし
21,060
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532317DAB20X300-2-ZG553A120300サイドマウント金具なし
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532326DAB20X300-2-ZG553A220300サイドマウント金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532335DAB20X300-2-ZG553B120300サイドマウント金具なし
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532344DAB20X300-2-ZG553B220300サイドマウント金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532353DAB20X300-2-ZG553B320300サイドマウント金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532362DAB20X300-420300フロントマウント金具なし
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
71532378DAB20X300-4-CS3MA120300フロントマウント金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532387DAB20X300-4-CS3MA220300フロントマウント金具なし
16,210
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532396DAB20X300-4-CS3MB120300フロントマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532405DAB20X300-4-CS4F120300フロントマウント金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532414DAB20X300-4-CS4F220300フロントマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532423DAB20X300-4-CS4MA120300フロントマウント金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532432DAB20X300-4-CS4MA220300フロントマウント金具なし
16,210
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532448DAB20X300-4-CS4MB120300フロントマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532457DAB20X300-4-CS4MB220300フロントマウント金具なし
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532466DAB20X300-4-Y-CS3MA120300フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532475DAB20X300-4-Y-CS3MA220300フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
17,660
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532484DAB20X300-4-Y-ZG553B120300フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532493DAB20X300-4-Y-ZG553B220300フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532502DAB20X300-4-ZG530A120300フロントマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532518DAB20X300-4-ZG530A220300フロントマウント金具なし
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532527DAB20X300-4-ZG530B120300フロントマウント金具なし
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
71532536DAB20X300-4-ZG530B220300フロントマウント金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532545DAB20X300-4-ZG530B320300フロントマウント金具なし
21,060
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532554DAB20X300-4-ZG553A120300フロントマウント金具なし
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする