曜日別特売

スリムシリンダ DAB20X350

スリムシリンダ DAB20X350 - コガネイスリムシリンダ DAB20X350 - コガネイスリムシリンダ DAB20X350 - コガネイスリムシリンダ DAB20X350 - コガネイスリムシリンダ DAB20X350 - コガネイスリムシリンダ DAB20X350 - コガネイスリムシリンダ DAB20X350 - コガネイスリムシリンダ DAB20X350 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全54種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
54種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71532606DAB20X350-2サイドマウント金具なし
12,340
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532615DAB20X350-2-CS2F1サイドマウント金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532624DAB20X350-2-CS2F2サイドマウント金具なし
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532633DAB20X350-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532642DAB20X350-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
17,660
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532658DAB20X350-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532667DAB20X350-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532676DAB20X350-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532685DAB20X350-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
17,660
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532694DAB20X350-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532703DAB20X350-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532712DAB20X350-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
21,430
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532728DAB20X350-2-CS4MB4サイドマウント金具なし
24,460
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532737DAB20X350-2-CS5MB1サイドマウント金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532746DAB20X350-2-CS5MB2サイドマウント金具なし
18,140
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532755DAB20X350-2-IサイドマウントI形ナックル付
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532764DAB20X350-2-Y-CS3MA1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
16,450
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532773DAB20X350-2-Y-CS3MA2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
19,110
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532782DAB20X350-2-Y-ZG530A1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532798DAB20X350-2-Y-ZG530A2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532807DAB20X350-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532816DAB20X350-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532825DAB20X350-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
15,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532834DAB20X350-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532843DAB20X350-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
22,510
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532852DAB20X350-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532868DAB20X350-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532877DAB20X350-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
15,850
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532886DAB20X350-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532895DAB20X350-2-ZG553B3サイドマウント金具なし
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532904DAB20X350-4フロントマウント金具なし
12,340
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532913DAB20X350-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532922DAB20X350-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
17,660
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532938DAB20X350-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532947DAB20X350-4-CS4F1フロントマウント金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532956DAB20X350-4-CS4F2フロントマウント金具なし
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532965DAB20X350-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532974DAB20X350-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
17,660
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532983DAB20X350-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71532992DAB20X350-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533008DAB20X350-4-Y-CS3MA1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
16,450
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533017DAB20X350-4-Y-CS3MA2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
19,110
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533026DAB20X350-4-Y-ZG553B1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
17,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533035DAB20X350-4-Y-ZG553B2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533044DAB20X350-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533053DAB20X350-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533062DAB20X350-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
15,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533078DAB20X350-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533087DAB20X350-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
22,510
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533096DAB20X350-4-ZG553A1フロントマウント金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする