曜日別特売

スリムシリンダ DAB20X400

スリムシリンダ DAB20X400 - コガネイスリムシリンダ DAB20X400 - コガネイスリムシリンダ DAB20X400 - コガネイスリムシリンダ DAB20X400 - コガネイスリムシリンダ DAB20X400 - コガネイスリムシリンダ DAB20X400 - コガネイスリムシリンダ DAB20X400 - コガネイスリムシリンダ DAB20X400 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全54種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
54種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71533148DAB20X400-2サイドマウント金具なし
13,790
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533157DAB20X400-2-CS2F1サイドマウント金具なし
18,270
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533166DAB20X400-2-CS2F2サイドマウント金具なし
22,750
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533175DAB20X400-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
16,450
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533184DAB20X400-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
19,110
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533193DAB20X400-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533202DAB20X400-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533218DAB20X400-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
16,450
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533227DAB20X400-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
19,110
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533236DAB20X400-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533245DAB20X400-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533254DAB20X400-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
22,880
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533263DAB20X400-2-CS4MB4サイドマウント金具なし
25,910
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533272DAB20X400-2-CS5MB1サイドマウント金具なし
16,690
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533288DAB20X400-2-CS5MB2サイドマウント金具なし
19,590
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533297DAB20X400-2-IサイドマウントI形ナックル付
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533306DAB20X400-2-Y-CS3MA1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
17,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533315DAB20X400-2-Y-CS3MA2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
20,560
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533324DAB20X400-2-Y-ZG530A1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
18,270
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533333DAB20X400-2-Y-ZG530A2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533342DAB20X400-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533358DAB20X400-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533367DAB20X400-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533376DAB20X400-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533385DAB20X400-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533394DAB20X400-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
16,940
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533403DAB20X400-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533412DAB20X400-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
17,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533428DAB20X400-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533437DAB20X400-2-ZG553B3サイドマウント金具なし
24,320
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533446DAB20X400-4フロントマウント金具なし
13,790
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533455DAB20X400-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
16,450
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533464DAB20X400-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
19,110
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533473DAB20X400-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533482DAB20X400-4-CS4F1フロントマウント金具なし
18,270
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533498DAB20X400-4-CS4F2フロントマウント金具なし
22,750
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533507DAB20X400-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
16,450
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533516DAB20X400-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
19,110
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533525DAB20X400-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533534DAB20X400-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533543DAB20X400-4-Y-CS3MA1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
17,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533552DAB20X400-4-Y-CS3MA2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
20,560
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533568DAB20X400-4-Y-ZG553B1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
18,750
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533577DAB20X400-4-Y-ZG553B2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
22,260
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533586DAB20X400-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533595DAB20X400-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533604DAB20X400-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
71533613DAB20X400-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533622DAB20X400-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71533638DAB20X400-4-ZG553A1フロントマウント金具なし
16,940
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする