曜日別特売

スリムシリンダ DAB20X500

スリムシリンダ DAB20X500 - コガネイスリムシリンダ DAB20X500 - コガネイスリムシリンダ DAB20X500 - コガネイスリムシリンダ DAB20X500 - コガネイスリムシリンダ DAB20X500 - コガネイスリムシリンダ DAB20X500 - コガネイスリムシリンダ DAB20X500 - コガネイスリムシリンダ DAB20X500 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全54種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
54種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71534225DAB20X500-2サイドマウント金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534234DAB20X500-2-CS2F1サイドマウント金具なし
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534243DAB20X500-2-CS2F2サイドマウント金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534252DAB20X500-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534268DAB20X500-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
22,020
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534277DAB20X500-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534286DAB20X500-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
22,760
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534295DAB20X500-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534304DAB20X500-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
22,020
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534313DAB20X500-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534322DAB20X500-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
22,760
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534338DAB20X500-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
25,790
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534347DAB20X500-2-CS4MB4サイドマウント金具なし
28,820
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534356DAB20X500-2-CS5MB1サイドマウント金具なし
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534365DAB20X500-2-CS5MB2サイドマウント金具なし
22,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534374DAB20X500-2-IサイドマウントI形ナックル付
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534383DAB20X500-2-Y-CS3MA1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
71534392DAB20X500-2-Y-CS3MA2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534408DAB20X500-2-Y-ZG530A1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534417DAB20X500-2-Y-ZG530A2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534426DAB20X500-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534435DAB20X500-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
22,760
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534444DAB20X500-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
71534453DAB20X500-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534462DAB20X500-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
26,870
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534478DAB20X500-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534487DAB20X500-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534496DAB20X500-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534505DAB20X500-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534514DAB20X500-2-ZG553B3サイドマウント金具なし
27,230
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534523DAB20X500-4フロントマウント金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534532DAB20X500-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534548DAB20X500-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
22,020
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534557DAB20X500-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534566DAB20X500-4-CS4F1フロントマウント金具なし
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534575DAB20X500-4-CS4F2フロントマウント金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534584DAB20X500-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534593DAB20X500-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
22,020
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534602DAB20X500-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534618DAB20X500-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
22,760
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534627DAB20X500-4-Y-CS3MA1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534636DAB20X500-4-Y-CS3MA2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534645DAB20X500-4-Y-ZG553B1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534654DAB20X500-4-Y-ZG553B2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
25,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534663DAB20X500-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534672DAB20X500-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
22,760
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534688DAB20X500-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534697DAB20X500-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71534706DAB20X500-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
26,870
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71534715DAB20X500-4-ZG553A1フロントマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする