スリムシリンダ DAB20X75

スリムシリンダ DAB20X75 - コガネイスリムシリンダ DAB20X75 - コガネイスリムシリンダ DAB20X75 - コガネイスリムシリンダ DAB20X75 - コガネイスリムシリンダ DAB20X75 - コガネイスリムシリンダ DAB20X75 - コガネイスリムシリンダ DAB20X75 - コガネイスリムシリンダ DAB20X75 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71535302DAB20X75-2サイドマウント金具なし
5,930
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
71535318DAB20X75-2-CS2F1サイドマウント金具なし
10,410
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535327DAB20X75-2-CS2F2サイドマウント金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535336DAB20X75-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
8,590
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
71535345DAB20X75-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
11,250
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
71535354DAB20X75-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
8,960
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535363DAB20X75-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535372DAB20X75-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
8,590
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535388DAB20X75-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
11,250
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535397DAB20X75-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
8,960
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535406DAB20X75-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535415DAB20X75-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
15,020
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535424DAB20X75-2-CS4MB4サイドマウント金具なし
18,050
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535433DAB20X75-2-CS5MB1サイドマウント金具なし
8,830
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535442DAB20X75-2-CS5MB2サイドマウント金具なし
11,730
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
71535458DAB20X75-2-IサイドマウントI形ナックル付
7,140
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535467DAB20X75-2-Y-CS3MA1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
10,040
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535476DAB20X75-2-Y-CS3MA2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535485DAB20X75-2-Y-ZG530A1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
10,410
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535494DAB20X75-2-Y-ZG530A2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
13,440
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535503DAB20X75-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
8,960
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535512DAB20X75-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535528DAB20X75-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
9,320
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535537DAB20X75-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535546DAB20X75-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535555DAB20X75-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
9,080
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535564DAB20X75-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
12,230
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535573DAB20X75-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
9,440
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535582DAB20X75-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535598DAB20X75-2-ZG553B3サイドマウント金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535607DAB20X75-4フロントマウント金具なし
5,930
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
71535616DAB20X75-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
8,590
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535625DAB20X75-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
11,250
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535634DAB20X75-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
8,960
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535643DAB20X75-4-CS4F1フロントマウント金具なし
10,410
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535652DAB20X75-4-CS4F2フロントマウント金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535668DAB20X75-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
8,590
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535677DAB20X75-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
11,250
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535686DAB20X75-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
8,960
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535695DAB20X75-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535704DAB20X75-4-Y-CS3MA1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
10,040
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535713DAB20X75-4-Y-CS3MA2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535722DAB20X75-4-Y-ZG553B1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
10,890
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535738DAB20X75-4-Y-ZG553B2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535747DAB20X75-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
8,960
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535756DAB20X75-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535765DAB20X75-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
9,320
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535774DAB20X75-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535783DAB20X75-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71535792DAB20X75-4-ZG553A1フロントマウント金具なし
9,080
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする