曜日別特売

スリムシリンダ DAB25X150

スリムシリンダ DAB25X150 - コガネイスリムシリンダ DAB25X150 - コガネイスリムシリンダ DAB25X150 - コガネイスリムシリンダ DAB25X150 - コガネイスリムシリンダ DAB25X150 - コガネイスリムシリンダ DAB25X150 - コガネイスリムシリンダ DAB25X150 - コガネイスリムシリンダ DAB25X150 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全52種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
52種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71536885DAB25X150-2サイドマウント金具なし
8,110
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
71536894DAB25X150-2-CS2F1サイドマウント金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71536903DAB25X150-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
10,770
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71536912DAB25X150-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71536928DAB25X150-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
11,140
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71536937DAB25X150-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71536946DAB25X150-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
17,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71536955DAB25X150-2-CS4F1サイドマウント金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71536964DAB25X150-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
10,770
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71536973DAB25X150-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71536982DAB25X150-2-CS4MA3サイドマウント金具なし
16,090
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71536998DAB25X150-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
11,140
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537007DAB25X150-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537016DAB25X150-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
17,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537025DAB25X150-2-IサイドマウントI形ナックル付
9,320
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537034DAB25X150-2-I-ZG530A1サイドマウントI形ナックル付
12,350
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537043DAB25X150-2-I-ZG530A2サイドマウントI形ナックル付
15,380
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537052DAB25X150-2-I-ZG530B1サイドマウントI形ナックル付
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537068DAB25X150-2-I-ZG530B2サイドマウントI形ナックル付
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537077DAB25X150-2-YサイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
9,560
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537086DAB25X150-2-Y-ZG530B1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537095DAB25X150-2-Y-ZG530B2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537104DAB25X150-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
11,140
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537113DAB25X150-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537122DAB25X150-2-ZG530A3サイドマウント金具なし
17,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537138DAB25X150-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537147DAB25X150-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537156DAB25X150-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537165DAB25X150-2-ZG530C1サイドマウント金具なし
11,740
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537174DAB25X150-2-ZG530C2サイドマウント金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537183DAB25X150-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
11,260
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537192DAB25X150-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
14,410
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537208DAB25X150-2-ZG553A3サイドマウント金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537217DAB25X150-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
11,620
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537226DAB25X150-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
15,130
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537235DAB25X150-4フロントマウント金具なし
8,110
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
71537244DAB25X150-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
10,770
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537253DAB25X150-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537262DAB25X150-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
11,140
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537278DAB25X150-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537287DAB25X150-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
10,770
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537296DAB25X150-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537305DAB25X150-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
11,140
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537314DAB25X150-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537323DAB25X150-4-CS4MB3フロントマウント金具なし
17,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537332DAB25X150-4-CS5MA1フロントマウント金具なし
10,650
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537348DAB25X150-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
11,140
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537357DAB25X150-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537366DAB25X150-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537375DAB25X150-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする