曜日別特売

スリムシリンダ DAB25X250

スリムシリンダ DAB25X250 - コガネイスリムシリンダ DAB25X250 - コガネイスリムシリンダ DAB25X250 - コガネイスリムシリンダ DAB25X250 - コガネイスリムシリンダ DAB25X250 - コガネイスリムシリンダ DAB25X250 - コガネイスリムシリンダ DAB25X250 - コガネイスリムシリンダ DAB25X250 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全52種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
52種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71537935DAB25X250-2-CS2F1サイドマウント金具なし
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537944DAB25X250-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
12,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537953DAB25X250-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537962DAB25X250-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537978DAB25X250-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71537987DAB25X250-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
71537996DAB25X250-2-CS4F1サイドマウント金具なし
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538005DAB25X250-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
12,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538014DAB25X250-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538023DAB25X250-2-CS4MA3サイドマウント金具なし
17,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538032DAB25X250-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538048DAB25X250-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538057DAB25X250-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538066DAB25X250-2-IサイドマウントI形ナックル付
11,130
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538075DAB25X250-2-I-ZG530A1サイドマウントI形ナックル付
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538084DAB25X250-2-I-ZG530A2サイドマウントI形ナックル付
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538093DAB25X250-2-I-ZG530B1サイドマウントI形ナックル付
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538102DAB25X250-2-I-ZG530B2サイドマウントI形ナックル付
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538118DAB25X250-2-YサイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
11,370
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538127DAB25X250-2-Y-ZG530B1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538136DAB25X250-2-Y-ZG530B2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
18,150
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538145DAB25X250-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538154DAB25X250-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538163DAB25X250-2-ZG530A3サイドマウント金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538172DAB25X250-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538188DAB25X250-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538197DAB25X250-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538206DAB25X250-2-ZG530C1サイドマウント金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538215DAB25X250-2-ZG530C2サイドマウント金具なし
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538224DAB25X250-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538233DAB25X250-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
71538242DAB25X250-2-ZG553A3サイドマウント金具なし
19,370
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538258DAB25X250-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538267DAB25X250-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
16,940
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538276DAB25X250-4フロントマウント金具なし
9,920
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538285DAB25X250-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
12,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538294DAB25X250-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538303DAB25X250-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538312DAB25X250-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538328DAB25X250-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
12,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538337DAB25X250-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538346DAB25X250-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538355DAB25X250-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
71538364DAB25X250-4-CS4MB3フロントマウント金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538373DAB25X250-4-CS5MA1フロントマウント金具なし
12,460
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538382DAB25X250-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538398DAB25X250-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538407DAB25X250-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538416DAB25X250-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538425DAB25X250-4-ZG553A1フロントマウント金具なし
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする