曜日別特売

スリムシリンダ DAB25X25

スリムシリンダ DAB25X25 - コガネイスリムシリンダ DAB25X25 - コガネイスリムシリンダ DAB25X25 - コガネイスリムシリンダ DAB25X25 - コガネイスリムシリンダ DAB25X25 - コガネイスリムシリンダ DAB25X25 - コガネイスリムシリンダ DAB25X25 - コガネイスリムシリンダ DAB25X25 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全52種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
52種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71538443DAB25X25-2サイドマウント金具なし
6,530
6,398
7,038(税込)
当日出荷
71538452DAB25X25-2-CS2F1サイドマウント金具なし
11,010
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538468DAB25X25-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
9,190
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538477DAB25X25-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
11,850
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538486DAB25X25-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
9,560
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538495DAB25X25-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538504DAB25X25-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
15,620
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538513DAB25X25-2-CS4F1サイドマウント金具なし
11,010
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538522DAB25X25-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
9,190
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538538DAB25X25-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
11,850
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538547DAB25X25-2-CS4MA3サイドマウント金具なし
14,510
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538556DAB25X25-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
9,560
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538565DAB25X25-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538574DAB25X25-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
15,620
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538583DAB25X25-2-IサイドマウントI形ナックル付
7,740
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538592DAB25X25-2-I-ZG530A1サイドマウントI形ナックル付
10,770
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538608DAB25X25-2-I-ZG530A2サイドマウントI形ナックル付
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
71538617DAB25X25-2-I-ZG530B1サイドマウントI形ナックル付
11,130
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538626DAB25X25-2-I-ZG530B2サイドマウントI形ナックル付
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538635DAB25X25-2-YサイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
7,980
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538644DAB25X25-2-Y-ZG530B1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
11,370
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538653DAB25X25-2-Y-ZG530B2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538662DAB25X25-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
9,560
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538678DAB25X25-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538687DAB25X25-2-ZG530A3サイドマウント金具なし
15,620
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538696DAB25X25-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
9,920
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538705DAB25X25-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538714DAB25X25-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538723DAB25X25-2-ZG530C1サイドマウント金具なし
10,160
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538732DAB25X25-2-ZG530C2サイドマウント金具なし
13,790
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
71538748DAB25X25-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
9,680
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538757DAB25X25-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538766DAB25X25-2-ZG553A3サイドマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538775DAB25X25-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
10,040
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538784DAB25X25-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538793DAB25X25-4フロントマウント金具なし
6,530
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
71538802DAB25X25-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
9,190
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538818DAB25X25-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
11,850
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538827DAB25X25-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
9,560
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538836DAB25X25-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538845DAB25X25-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
9,190
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538854DAB25X25-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
11,850
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538863DAB25X25-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
9,560
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538872DAB25X25-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538888DAB25X25-4-CS4MB3フロントマウント金具なし
15,620
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538897DAB25X25-4-CS5MA1フロントマウント金具なし
9,070
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538906DAB25X25-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
9,560
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538915DAB25X25-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538924DAB25X25-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
9,920
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
71538933DAB25X25-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする