曜日別特売

スリムシリンダ DAB25X350

スリムシリンダ DAB25X350 - コガネイスリムシリンダ DAB25X350 - コガネイスリムシリンダ DAB25X350 - コガネイスリムシリンダ DAB25X350 - コガネイスリムシリンダ DAB25X350 - コガネイスリムシリンダ DAB25X350 - コガネイスリムシリンダ DAB25X350 - コガネイスリムシリンダ DAB25X350 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全52種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
52種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71539484DAB25X350-2サイドマウント金具なし
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539493DAB25X350-2-CS2F1サイドマウント金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539502DAB25X350-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
15,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539518DAB25X350-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
18,390
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539527DAB25X350-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539536DAB25X350-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539545DAB25X350-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
22,160
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539554DAB25X350-2-CS4F1サイドマウント金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539563DAB25X350-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
15,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539572DAB25X350-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
18,390
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539588DAB25X350-2-CS4MA3サイドマウント金具なし
21,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539597DAB25X350-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539606DAB25X350-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539615DAB25X350-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
22,160
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539624DAB25X350-2-IサイドマウントI形ナックル付
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539633DAB25X350-2-I-ZG530A1サイドマウントI形ナックル付
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539642DAB25X350-2-I-ZG530A2サイドマウントI形ナックル付
20,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539658DAB25X350-2-I-ZG530B1サイドマウントI形ナックル付
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539667DAB25X350-2-I-ZG530B2サイドマウントI形ナックル付
21,060
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539676DAB25X350-2-YサイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539685DAB25X350-2-Y-ZG530B1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539694DAB25X350-2-Y-ZG530B2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539703DAB25X350-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539712DAB25X350-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539728DAB25X350-2-ZG530A3サイドマウント金具なし
22,160
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539737DAB25X350-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539746DAB25X350-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539755DAB25X350-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
23,240
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539764DAB25X350-2-ZG530C1サイドマウント金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539773DAB25X350-2-ZG530C2サイドマウント金具なし
20,330
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539782DAB25X350-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539798DAB25X350-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
19,370
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539807DAB25X350-2-ZG553A3サイドマウント金具なし
22,520
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539816DAB25X350-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539825DAB25X350-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539834DAB25X350-4フロントマウント金具なし
13,070
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71539843DAB25X350-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
15,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539852DAB25X350-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
18,390
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539868DAB25X350-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539877DAB25X350-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539886DAB25X350-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
15,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539895DAB25X350-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
18,390
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539904DAB25X350-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539913DAB25X350-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539922DAB25X350-4-CS4MB3フロントマウント金具なし
22,160
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539938DAB25X350-4-CS5MA1フロントマウント金具なし
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539947DAB25X350-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
71539956DAB25X350-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539965DAB25X350-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71539974DAB25X350-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする