曜日別特売

スリムシリンダ DAB32X250

スリムシリンダ DAB32X250 - コガネイスリムシリンダ DAB32X250 - コガネイスリムシリンダ DAB32X250 - コガネイスリムシリンダ DAB32X250 - コガネイスリムシリンダ DAB32X250 - コガネイスリムシリンダ DAB32X250 - コガネイスリムシリンダ DAB32X250 - コガネイスリムシリンダ DAB32X250 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全42種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71544287DAB32X250-2サイドマウント金具なし
10,530
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544296DAB32X250-2-CS2F1サイドマウント金具なし
15,010
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544305DAB32X250-2-CS2F2サイドマウント金具なし
19,490
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544314DAB32X250-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
13,190
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544323DAB32X250-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544332DAB32X250-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544348DAB32X250-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
16,590
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544357DAB32X250-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
19,620
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544366DAB32X250-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
13,190
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544375DAB32X250-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544384DAB32X250-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544393DAB32X250-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
16,590
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544402DAB32X250-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
19,620
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544418DAB32X250-2-CS5F1サイドマウント金具なし
15,010
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544427DAB32X250-2-CS5F2サイドマウント金具なし
19,490
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544436DAB32X250-2-YサイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544445DAB32X250-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544454DAB32X250-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
16,590
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544463DAB32X250-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544472DAB32X250-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
17,310
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544488DAB32X250-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
13,680
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544497DAB32X250-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
16,830
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544506DAB32X250-4フロントマウント金具なし
10,530
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544515DAB32X250-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
13,190
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544524DAB32X250-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544533DAB32X250-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544542DAB32X250-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
16,590
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544558DAB32X250-4-CS3MB3フロントマウント金具なし
19,620
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544567DAB32X250-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
13,190
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544576DAB32X250-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544585DAB32X250-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544594DAB32X250-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
16,590
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544603DAB32X250-4-Y-ZG530A1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
15,010
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544612DAB32X250-4-Y-ZG530A2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
18,040
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544628DAB32X250-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544637DAB32X250-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
16,590
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544646DAB32X250-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544655DAB32X250-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
17,310
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544664DAB32X250-4-ZG553A1フロントマウント金具なし
13,680
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544673DAB32X250-4-ZG553A2フロントマウント金具なし
16,830
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544682DAB32X250-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
14,040
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71544698DAB32X250-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
17,550
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする