曜日別特売

スリムシリンダ DAB32X300

スリムシリンダ DAB32X300 - コガネイスリムシリンダ DAB32X300 - コガネイスリムシリンダ DAB32X300 - コガネイスリムシリンダ DAB32X300 - コガネイスリムシリンダ DAB32X300 - コガネイスリムシリンダ DAB32X300 - コガネイスリムシリンダ DAB32X300 - コガネイスリムシリンダ DAB32X300 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全42種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71545127DAB32X300-2サイドマウント金具なし
11,500
10,998
12,098(税込)
9日以内出荷
返品不可
71545136DAB32X300-2-CS2F1サイドマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
71545145DAB32X300-2-CS2F2サイドマウント金具なし
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545154DAB32X300-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545163DAB32X300-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545172DAB32X300-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545188DAB32X300-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545197DAB32X300-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
20,590
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545206DAB32X300-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545215DAB32X300-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545224DAB32X300-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545233DAB32X300-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
71545242DAB32X300-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
20,590
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545258DAB32X300-2-CS5F1サイドマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545267DAB32X300-2-CS5F2サイドマウント金具なし
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545276DAB32X300-2-YサイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545285DAB32X300-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545294DAB32X300-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545303DAB32X300-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545312DAB32X300-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
18,280
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545328DAB32X300-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
14,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545337DAB32X300-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
17,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545346DAB32X300-4フロントマウント金具なし
11,500
10,998
12,098(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545355DAB32X300-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545364DAB32X300-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
71545373DAB32X300-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
71545382DAB32X300-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545398DAB32X300-4-CS3MB3フロントマウント金具なし
20,590
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545407DAB32X300-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545416DAB32X300-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545425DAB32X300-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545434DAB32X300-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545443DAB32X300-4-Y-ZG530A1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545452DAB32X300-4-Y-ZG530A2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545468DAB32X300-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545477DAB32X300-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545486DAB32X300-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545495DAB32X300-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
18,280
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545504DAB32X300-4-ZG553A1フロントマウント金具なし
14,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545513DAB32X300-4-ZG553A2フロントマウント金具なし
17,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545522DAB32X300-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545538DAB32X300-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
18,520
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする