曜日別特売

スリムシリンダ DAB32X400

スリムシリンダ DAB32X400 - コガネイスリムシリンダ DAB32X400 - コガネイスリムシリンダ DAB32X400 - コガネイスリムシリンダ DAB32X400 - コガネイスリムシリンダ DAB32X400 - コガネイスリムシリンダ DAB32X400 - コガネイスリムシリンダ DAB32X400 - コガネイスリムシリンダ DAB32X400 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全42種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71545967DAB32X400-2サイドマウント金具なし
15,130
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545976DAB32X400-2-CS2F1サイドマウント金具なし
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545985DAB32X400-2-CS2F2サイドマウント金具なし
24,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71545994DAB32X400-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
17,790
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546003DAB32X400-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
20,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546012DAB32X400-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
18,160
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546028DAB32X400-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
21,190
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546037DAB32X400-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
24,220
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546046DAB32X400-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
17,790
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546055DAB32X400-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
20,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546064DAB32X400-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
18,160
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546073DAB32X400-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
21,190
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546082DAB32X400-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
24,220
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546098DAB32X400-2-CS5F1サイドマウント金具なし
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546107DAB32X400-2-CS5F2サイドマウント金具なし
24,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546116DAB32X400-2-YサイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546125DAB32X400-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
18,160
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546134DAB32X400-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
21,190
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546143DAB32X400-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
18,520
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546152DAB32X400-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
21,910
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546168DAB32X400-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
18,280
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546177DAB32X400-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
21,430
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546186DAB32X400-4フロントマウント金具なし
15,130
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546195DAB32X400-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
17,790
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546204DAB32X400-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
20,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546213DAB32X400-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
18,160
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546222DAB32X400-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
21,190
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546238DAB32X400-4-CS3MB3フロントマウント金具なし
24,220
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546247DAB32X400-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
17,790
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546256DAB32X400-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
20,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546265DAB32X400-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
18,160
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546274DAB32X400-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
21,190
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546283DAB32X400-4-Y-ZG530A1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546292DAB32X400-4-Y-ZG530A2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
22,640
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546308DAB32X400-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
18,160
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546317DAB32X400-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
21,190
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546326DAB32X400-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
18,520
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546335DAB32X400-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
21,910
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546344DAB32X400-4-ZG553A1フロントマウント金具なし
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546353DAB32X400-4-ZG553A2フロントマウント金具なし
21,430
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546362DAB32X400-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546378DAB32X400-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
22,150
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする