曜日別特売

スリムシリンダ DAB32X450

スリムシリンダ DAB32X450 - コガネイスリムシリンダ DAB32X450 - コガネイスリムシリンダ DAB32X450 - コガネイスリムシリンダ DAB32X450 - コガネイスリムシリンダ DAB32X450 - コガネイスリムシリンダ DAB32X450 - コガネイスリムシリンダ DAB32X450 - コガネイスリムシリンダ DAB32X450 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全42種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71546387DAB32X450-2サイドマウント金具なし
16,940
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546396DAB32X450-2-CS2F1サイドマウント金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546405DAB32X450-2-CS2F2サイドマウント金具なし
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546414DAB32X450-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
19,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546423DAB32X450-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
22,260
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546432DAB32X450-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546448DAB32X450-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546457DAB32X450-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
26,030
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546466DAB32X450-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
19,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546475DAB32X450-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
22,260
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546484DAB32X450-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546493DAB32X450-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546502DAB32X450-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
26,030
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546518DAB32X450-2-CS5F1サイドマウント金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546527DAB32X450-2-CS5F2サイドマウント金具なし
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546536DAB32X450-2-YサイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
18,390
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546545DAB32X450-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546554DAB32X450-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546563DAB32X450-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
20,330
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546572DAB32X450-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546588DAB32X450-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546597DAB32X450-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546606DAB32X450-4フロントマウント金具なし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71546615DAB32X450-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
19,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546624DAB32X450-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
22,260
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546633DAB32X450-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546642DAB32X450-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546658DAB32X450-4-CS3MB3フロントマウント金具なし
26,030
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546667DAB32X450-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
19,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546676DAB32X450-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
22,260
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546685DAB32X450-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546694DAB32X450-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546703DAB32X450-4-Y-ZG530A1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546712DAB32X450-4-Y-ZG530A2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
24,450
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546728DAB32X450-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546737DAB32X450-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546746DAB32X450-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
20,330
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546755DAB32X450-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546764DAB32X450-4-ZG553A1フロントマウント金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546773DAB32X450-4-ZG553A2フロントマウント金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546782DAB32X450-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
20,450
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546798DAB32X450-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする