曜日別特売

スリムシリンダ DAB32X500

スリムシリンダ DAB32X500 - コガネイスリムシリンダ DAB32X500 - コガネイスリムシリンダ DAB32X500 - コガネイスリムシリンダ DAB32X500 - コガネイスリムシリンダ DAB32X500 - コガネイスリムシリンダ DAB32X500 - コガネイスリムシリンダ DAB32X500 - コガネイスリムシリンダ DAB32X500 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全42種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71546807DAB32X500-2サイドマウント金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71546816DAB32X500-2-CS2F1サイドマウント金具なし
23,240
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546825DAB32X500-2-CS2F2サイドマウント金具なし
27,720
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546834DAB32X500-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546843DAB32X500-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
24,080
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546852DAB32X500-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546868DAB32X500-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
24,820
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546877DAB32X500-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
27,850
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546886DAB32X500-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546895DAB32X500-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
24,080
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546904DAB32X500-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546913DAB32X500-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
24,820
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546922DAB32X500-2-CS4MB3サイドマウント金具なし
27,850
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546938DAB32X500-2-CS5F1サイドマウント金具なし
23,240
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546947DAB32X500-2-CS5F2サイドマウント金具なし
27,720
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546956DAB32X500-2-YサイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
20,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546965DAB32X500-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546974DAB32X500-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
24,820
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546983DAB32X500-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
22,150
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71546992DAB32X500-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
25,540
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547008DAB32X500-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
21,910
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547017DAB32X500-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
25,060
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547026DAB32X500-4フロントマウント金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547035DAB32X500-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547044DAB32X500-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
24,080
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547053DAB32X500-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547062DAB32X500-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
24,820
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547078DAB32X500-4-CS3MB3フロントマウント金具なし
27,850
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547087DAB32X500-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547096DAB32X500-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
24,080
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547105DAB32X500-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547114DAB32X500-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
24,820
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547123DAB32X500-4-Y-ZG530A1フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
23,240
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547132DAB32X500-4-Y-ZG530A2フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
26,270
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547148DAB32X500-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547157DAB32X500-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
24,820
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
71547166DAB32X500-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
22,150
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547175DAB32X500-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
25,540
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547184DAB32X500-4-ZG553A1フロントマウント金具なし
21,910
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547193DAB32X500-4-ZG553A2フロントマウント金具なし
25,060
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547202DAB32X500-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
22,270
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547218DAB32X500-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
25,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする