スリムシリンダ DAB40X100

スリムシリンダ DAB40X100 - コガネイスリムシリンダ DAB40X100 - コガネイスリムシリンダ DAB40X100 - コガネイスリムシリンダ DAB40X100 - コガネイスリムシリンダ DAB40X100 - コガネイスリムシリンダ DAB40X100 - コガネイスリムシリンダ DAB40X100 - コガネイスリムシリンダ DAB40X100 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全44種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
44種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71548067DAB40X100-2サイドマウント金具なし
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
71548076DAB40X100-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548085DAB40X100-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
16,210
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548094DAB40X100-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548103DAB40X100-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548112DAB40X100-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548128DAB40X100-2-CS4F1サイドマウント金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548137DAB40X100-2-CS4F2サイドマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548146DAB40X100-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548155DAB40X100-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
16,210
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548164DAB40X100-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548173DAB40X100-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548182DAB40X100-2-Y-CS3MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548198DAB40X100-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548207DAB40X100-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548216DAB40X100-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548225DAB40X100-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548234DAB40X100-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
21,060
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548243DAB40X100-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548252DAB40X100-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548268DAB40X100-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548277DAB40X100-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548286DAB40X100-4フロントマウント金具なし
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
71548295DAB40X100-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548304DAB40X100-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
16,210
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548313DAB40X100-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548322DAB40X100-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548338DAB40X100-4-CS4F1フロントマウント金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548347DAB40X100-4-CS4F2フロントマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548356DAB40X100-4-CS4F3フロントマウント金具なし
24,330
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548365DAB40X100-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548374DAB40X100-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
16,210
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548383DAB40X100-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548392DAB40X100-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548408DAB40X100-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548417DAB40X100-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548426DAB40X100-4-ZG530A3フロントマウント金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548435DAB40X100-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548444DAB40X100-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548453DAB40X100-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
21,060
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548462DAB40X100-4-ZG530B4フロントマウント金具なし
24,450
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548478DAB40X100-4-ZG530B5フロントマウント金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548487DAB40X100-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548496DAB40X100-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする