スリムシリンダ DAB40X150

スリムシリンダ DAB40X150 - コガネイスリムシリンダ DAB40X150 - コガネイスリムシリンダ DAB40X150 - コガネイスリムシリンダ DAB40X150 - コガネイスリムシリンダ DAB40X150 - コガネイスリムシリンダ DAB40X150 - コガネイスリムシリンダ DAB40X150 - コガネイスリムシリンダ DAB40X150 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全44種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
44種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71548943DAB40X150-2サイドマウント金具なし
11,860
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
71548952DAB40X150-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548968DAB40X150-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548977DAB40X150-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548986DAB40X150-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
17,920
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71548995DAB40X150-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
20,950
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549004DAB40X150-2-CS4F1サイドマウント金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549013DAB40X150-2-CS4F2サイドマウント金具なし
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549022DAB40X150-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549038DAB40X150-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549047DAB40X150-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549056DAB40X150-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
17,920
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549065DAB40X150-2-Y-CS3MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549074DAB40X150-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549083DAB40X150-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
17,920
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549092DAB40X150-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549108DAB40X150-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549117DAB40X150-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
22,030
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549126DAB40X150-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549135DAB40X150-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
18,160
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549144DAB40X150-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549153DAB40X150-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549178DAB40X150-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549187DAB40X150-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549196DAB40X150-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549205DAB40X150-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
17,920
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549214DAB40X150-4-CS4F1フロントマウント金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549223DAB40X150-4-CS4F2フロントマウント金具なし
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549232DAB40X150-4-CS4F3フロントマウント金具なし
25,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549248DAB40X150-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549257DAB40X150-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549266DAB40X150-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549275DAB40X150-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
17,920
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549284DAB40X150-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549293DAB40X150-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
17,920
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549302DAB40X150-4-ZG530A3フロントマウント金具なし
20,950
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549318DAB40X150-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549327DAB40X150-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549336DAB40X150-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
22,030
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549345DAB40X150-4-ZG530B4フロントマウント金具なし
25,420
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549354DAB40X150-4-ZG530B5フロントマウント金具なし
28,810
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549363DAB40X150-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549372DAB40X150-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549162DAB40X150-4フロントマウント金具なし
11,860
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする