スリムシリンダ DAB40X200

スリムシリンダ DAB40X200 - コガネイスリムシリンダ DAB40X200 - コガネイスリムシリンダ DAB40X200 - コガネイスリムシリンダ DAB40X200 - コガネイスリムシリンダ DAB40X200 - コガネイスリムシリンダ DAB40X200 - コガネイスリムシリンダ DAB40X200 - コガネイスリムシリンダ DAB40X200 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全44種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
44種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71549397DAB40X200-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549406DAB40X200-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
18,150
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549415DAB40X200-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549424DAB40X200-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549433DAB40X200-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
21,920
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549442DAB40X200-2-CS4F1サイドマウント金具なし
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549458DAB40X200-2-CS4F2サイドマウント金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549467DAB40X200-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549476DAB40X200-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
18,150
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549485DAB40X200-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549494DAB40X200-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549503DAB40X200-2-Y-CS3MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549512DAB40X200-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549528DAB40X200-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549537DAB40X200-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549546DAB40X200-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549555DAB40X200-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549564DAB40X200-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549573DAB40X200-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549582DAB40X200-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549598DAB40X200-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549607DAB40X200-4フロントマウント金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549616DAB40X200-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549625DAB40X200-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
18,150
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549634DAB40X200-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549643DAB40X200-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549652DAB40X200-4-CS4F1フロントマウント金具なし
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549668DAB40X200-4-CS4F2フロントマウント金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549677DAB40X200-4-CS4F3フロントマウント金具なし
26,270
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549686DAB40X200-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549695DAB40X200-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
18,150
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549704DAB40X200-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549713DAB40X200-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549722DAB40X200-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549738DAB40X200-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549747DAB40X200-4-ZG530A3フロントマウント金具なし
21,920
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549756DAB40X200-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549765DAB40X200-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549774DAB40X200-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549783DAB40X200-4-ZG530B4フロントマウント金具なし
26,390
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549792DAB40X200-4-ZG530B5フロントマウント金具なし
29,780
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549808DAB40X200-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549817DAB40X200-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549388DAB40X200-2サイドマウント金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする