スリムシリンダ DAB40X250

スリムシリンダ DAB40X250 - コガネイスリムシリンダ DAB40X250 - コガネイスリムシリンダ DAB40X250 - コガネイスリムシリンダ DAB40X250 - コガネイスリムシリンダ DAB40X250 - コガネイスリムシリンダ DAB40X250 - コガネイスリムシリンダ DAB40X250 - コガネイスリムシリンダ DAB40X250 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全44種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
44種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71549826DAB40X250-2サイドマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71549835DAB40X250-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549844DAB40X250-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549853DAB40X250-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549862DAB40X250-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549878DAB40X250-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
23,010
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549887DAB40X250-2-CS4F1サイドマウント金具なし
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549896DAB40X250-2-CS4F2サイドマウント金具なし
22,880
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549905DAB40X250-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549914DAB40X250-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549923DAB40X250-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549932DAB40X250-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549948DAB40X250-2-Y-CS3MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
18,520
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549957DAB40X250-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549966DAB40X250-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549975DAB40X250-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549984DAB40X250-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71549993DAB40X250-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
24,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550002DAB40X250-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
17,070
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550018DAB40X250-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
20,220
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550027DAB40X250-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550036DAB40X250-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550045DAB40X250-4フロントマウント金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71550054DAB40X250-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550063DAB40X250-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550072DAB40X250-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
71550088DAB40X250-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550097DAB40X250-4-CS4F1フロントマウント金具なし
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550106DAB40X250-4-CS4F2フロントマウント金具なし
22,880
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550115DAB40X250-4-CS4F3フロントマウント金具なし
27,360
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550124DAB40X250-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550133DAB40X250-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550142DAB40X250-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550158DAB40X250-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550167DAB40X250-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550176DAB40X250-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550185DAB40X250-4-ZG530A3フロントマウント金具なし
23,010
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550194DAB40X250-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550203DAB40X250-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550212DAB40X250-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
24,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550228DAB40X250-4-ZG530B4フロントマウント金具なし
27,480
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550237DAB40X250-4-ZG530B5フロントマウント金具なし
30,870
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550246DAB40X250-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550255DAB40X250-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする