スリムシリンダ DAB40X25

スリムシリンダ DAB40X25 - コガネイスリムシリンダ DAB40X25 - コガネイスリムシリンダ DAB40X25 - コガネイスリムシリンダ DAB40X25 - コガネイスリムシリンダ DAB40X25 - コガネイスリムシリンダ DAB40X25 - コガネイスリムシリンダ DAB40X25 - コガネイスリムシリンダ DAB40X25 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全44種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
44種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71550264DAB40X25-2サイドマウント金具なし
9,920
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
71550273DAB40X25-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
12,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550282DAB40X25-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550298DAB40X25-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550307DAB40X25-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550316DAB40X25-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550325DAB40X25-2-CS4F1サイドマウント金具なし
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550334DAB40X25-2-CS4F2サイドマウント金具なし
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550343DAB40X25-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
12,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550352DAB40X25-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550368DAB40X25-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550377DAB40X25-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550386DAB40X25-2-Y-CS3MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550395DAB40X25-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550404DAB40X25-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550413DAB40X25-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550422DAB40X25-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550438DAB40X25-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550447DAB40X25-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550456DAB40X25-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550465DAB40X25-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550474DAB40X25-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
16,940
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550483DAB40X25-4フロントマウント金具なし
9,920
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
71550492DAB40X25-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
12,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550508DAB40X25-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550517DAB40X25-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550526DAB40X25-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550535DAB40X25-4-CS4F1フロントマウント金具なし
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550544DAB40X25-4-CS4F2フロントマウント金具なし
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550553DAB40X25-4-CS4F3フロントマウント金具なし
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550562DAB40X25-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
12,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550578DAB40X25-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550587DAB40X25-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550596DAB40X25-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550605DAB40X25-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550614DAB40X25-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550623DAB40X25-4-ZG530A3フロントマウント金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550632DAB40X25-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550648DAB40X25-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550657DAB40X25-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550666DAB40X25-4-ZG530B4フロントマウント金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550675DAB40X25-4-ZG530B5フロントマウント金具なし
26,870
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550684DAB40X25-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550693DAB40X25-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
16,940
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする