スリムシリンダ DAB40X300

スリムシリンダ DAB40X300 - コガネイスリムシリンダ DAB40X300 - コガネイスリムシリンダ DAB40X300 - コガネイスリムシリンダ DAB40X300 - コガネイスリムシリンダ DAB40X300 - コガネイスリムシリンダ DAB40X300 - コガネイスリムシリンダ DAB40X300 - コガネイスリムシリンダ DAB40X300 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全44種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
44種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71550702DAB40X300-2サイドマウント金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71550718DAB40X300-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550727DAB40X300-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550736DAB40X300-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550745DAB40X300-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550754DAB40X300-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
24,340
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550763DAB40X300-2-CS4F1サイドマウント金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550772DAB40X300-2-CS4F2サイドマウント金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550788DAB40X300-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550797DAB40X300-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550806DAB40X300-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550815DAB40X300-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550824DAB40X300-2-Y-CS3MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550833DAB40X300-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550842DAB40X300-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550858DAB40X300-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550867DAB40X300-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
22,030
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550876DAB40X300-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
25,420
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550885DAB40X300-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550894DAB40X300-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
21,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550903DAB40X300-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550912DAB40X300-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
22,270
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550928DAB40X300-4フロントマウント金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71550937DAB40X300-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550946DAB40X300-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550955DAB40X300-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550964DAB40X300-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550973DAB40X300-4-CS4F1フロントマウント金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550982DAB40X300-4-CS4F2フロントマウント金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71550998DAB40X300-4-CS4F3フロントマウント金具なし
28,690
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551007DAB40X300-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551016DAB40X300-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551025DAB40X300-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551034DAB40X300-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
71551043DAB40X300-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551052DAB40X300-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551068DAB40X300-4-ZG530A3フロントマウント金具なし
24,340
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551077DAB40X300-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551086DAB40X300-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
22,030
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551095DAB40X300-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
25,420
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551104DAB40X300-4-ZG530B4フロントマウント金具なし
28,810
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551113DAB40X300-4-ZG530B5フロントマウント金具なし
32,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551122DAB40X300-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551138DAB40X300-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
22,270
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする