スリムシリンダ DAB40X350

スリムシリンダ DAB40X350 - コガネイスリムシリンダ DAB40X350 - コガネイスリムシリンダ DAB40X350 - コガネイスリムシリンダ DAB40X350 - コガネイスリムシリンダ DAB40X350 - コガネイスリムシリンダ DAB40X350 - コガネイスリムシリンダ DAB40X350 - コガネイスリムシリンダ DAB40X350 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全44種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
44種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71551147DAB40X350-2サイドマウント金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71551156DAB40X350-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551165DAB40X350-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
22,020
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551174DAB40X350-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551183DAB40X350-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
22,760
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551192DAB40X350-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
25,790
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551208DAB40X350-2-CS4F1サイドマウント金具なし
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551217DAB40X350-2-CS4F2サイドマウント金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551226DAB40X350-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551235DAB40X350-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
22,020
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551244DAB40X350-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551253DAB40X350-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
22,760
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551262DAB40X350-2-Y-CS3MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551278DAB40X350-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551287DAB40X350-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
22,760
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551296DAB40X350-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551305DAB40X350-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71551314DAB40X350-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
26,870
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551323DAB40X350-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551332DAB40X350-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551348DAB40X350-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551357DAB40X350-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551366DAB40X350-4フロントマウント金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71551375DAB40X350-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551384DAB40X350-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
22,020
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551393DAB40X350-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551402DAB40X350-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
22,760
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551418DAB40X350-4-CS4F1フロントマウント金具なし
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551427DAB40X350-4-CS4F2フロントマウント金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551436DAB40X350-4-CS4F3フロントマウント金具なし
30,140
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551445DAB40X350-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551454DAB40X350-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
22,020
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551463DAB40X350-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551472DAB40X350-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
22,760
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551488DAB40X350-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551497DAB40X350-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
22,760
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551506DAB40X350-4-ZG530A3フロントマウント金具なし
25,790
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551515DAB40X350-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551524DAB40X350-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551533DAB40X350-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
26,870
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551542DAB40X350-4-ZG530B4フロントマウント金具なし
30,260
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551558DAB40X350-4-ZG530B5フロントマウント金具なし
33,650
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551567DAB40X350-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551576DAB40X350-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする