曜日別特売

スリムシリンダ DAB40X400

スリムシリンダ DAB40X400 - コガネイスリムシリンダ DAB40X400 - コガネイスリムシリンダ DAB40X400 - コガネイスリムシリンダ DAB40X400 - コガネイスリムシリンダ DAB40X400 - コガネイスリムシリンダ DAB40X400 - コガネイスリムシリンダ DAB40X400 - コガネイスリムシリンダ DAB40X400 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全44種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
44種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71551585DAB40X400-2サイドマウント金具なし
18,150
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551594DAB40X400-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551603DAB40X400-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551612DAB40X400-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551628DAB40X400-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551637DAB40X400-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
27,240
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551646DAB40X400-2-CS4F1サイドマウント金具なし
22,630
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551655DAB40X400-2-CS4F2サイドマウント金具なし
27,110
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551664DAB40X400-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551673DAB40X400-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551682DAB40X400-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551698DAB40X400-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551707DAB40X400-2-Y-CS3MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
22,750
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551716DAB40X400-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551725DAB40X400-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551734DAB40X400-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
21,540
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551743DAB40X400-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
24,930
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551752DAB40X400-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
28,320
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551768DAB40X400-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551777DAB40X400-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
24,450
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551786DAB40X400-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551795DAB40X400-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
25,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551804DAB40X400-4フロントマウント金具なし
18,150
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551813DAB40X400-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551822DAB40X400-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551838DAB40X400-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551847DAB40X400-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71551856DAB40X400-4-CS4F1フロントマウント金具なし
22,630
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551865DAB40X400-4-CS4F2フロントマウント金具なし
27,110
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551874DAB40X400-4-CS4F3フロントマウント金具なし
31,590
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551883DAB40X400-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551892DAB40X400-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71551908DAB40X400-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551917DAB40X400-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551926DAB40X400-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551935DAB40X400-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551944DAB40X400-4-ZG530A3フロントマウント金具なし
27,240
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551953DAB40X400-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
21,540
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551962DAB40X400-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
24,930
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551978DAB40X400-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
28,320
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551987DAB40X400-4-ZG530B4フロントマウント金具なし
31,710
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71551996DAB40X400-4-ZG530B5フロントマウント金具なし
35,100
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552005DAB40X400-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552014DAB40X400-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
25,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする