スリムシリンダ DAB40X450

スリムシリンダ DAB40X450 - コガネイスリムシリンダ DAB40X450 - コガネイスリムシリンダ DAB40X450 - コガネイスリムシリンダ DAB40X450 - コガネイスリムシリンダ DAB40X450 - コガネイスリムシリンダ DAB40X450 - コガネイスリムシリンダ DAB40X450 - コガネイスリムシリンダ DAB40X450 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71552023DAB40X450-2サイドマウント金具なし
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552032DAB40X450-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552048DAB40X450-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
25,530
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552057DAB40X450-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552066DAB40X450-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
26,270
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552075DAB40X450-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
29,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552084DAB40X450-2-CS4F1サイドマウント金具なし
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552093DAB40X450-2-CS4F2サイドマウント金具なし
29,170
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552102DAB40X450-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552118DAB40X450-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
25,530
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552127DAB40X450-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552136DAB40X450-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
26,270
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552145DAB40X450-2-Y-CS3MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552154DAB40X450-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552163DAB40X450-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
26,270
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552172DAB40X450-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552188DAB40X450-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
26,990
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552197DAB40X450-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
30,380
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552206DAB40X450-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552215DAB40X450-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552224DAB40X450-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552233DAB40X450-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
27,230
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552242DAB40X450-4フロントマウント金具なし
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552258DAB40X450-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552267DAB40X450-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
25,530
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552276DAB40X450-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552285DAB40X450-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
26,270
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552294DAB40X450-4-CS4F1フロントマウント金具なし
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552303DAB40X450-4-CS4F2フロントマウント金具なし
29,170
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552312DAB40X450-4-CS4F3フロントマウント金具なし
33,650
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552328DAB40X450-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552337DAB40X450-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
25,530
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552346DAB40X450-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552355DAB40X450-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
26,270
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552364DAB40X450-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552373DAB40X450-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
26,270
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552382DAB40X450-4-ZG530A3フロントマウント金具なし
29,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552398DAB40X450-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552407DAB40X450-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
26,990
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552416DAB40X450-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
30,380
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552425DAB40X450-4-ZG530B4フロントマウント金具なし
33,770
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552434DAB40X450-4-ZG530B5フロントマウント金具なし
37,160
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552443DAB40X450-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552452DAB40X450-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
27,230
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする