曜日別特売

スリムシリンダ DAB40X500

スリムシリンダ DAB40X500 - コガネイスリムシリンダ DAB40X500 - コガネイスリムシリンダ DAB40X500 - コガネイスリムシリンダ DAB40X500 - コガネイスリムシリンダ DAB40X500 - コガネイスリムシリンダ DAB40X500 - コガネイスリムシリンダ DAB40X500 - コガネイスリムシリンダ DAB40X500 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71552468DAB40X500-2サイドマウント金具なし
22,260
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552477DAB40X500-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
24,920
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552486DAB40X500-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
27,580
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552495DAB40X500-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
25,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552504DAB40X500-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552513DAB40X500-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
31,350
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552522DAB40X500-2-CS4F1サイドマウント金具なし
26,740
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552538DAB40X500-2-CS4F2サイドマウント金具なし
31,220
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552547DAB40X500-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
24,920
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552556DAB40X500-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
27,580
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552565DAB40X500-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
25,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552574DAB40X500-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552583DAB40X500-2-Y-CS3MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
26,860
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
71552592DAB40X500-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
25,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552608DAB40X500-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552617DAB40X500-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
25,650
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552626DAB40X500-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
29,040
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552635DAB40X500-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
32,430
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552644DAB40X500-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
25,410
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552653DAB40X500-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552662DAB40X500-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
25,770
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552678DAB40X500-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
29,280
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552687DAB40X500-4フロントマウント金具なし
22,260
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552696DAB40X500-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
24,920
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552705DAB40X500-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
27,580
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552714DAB40X500-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
25,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552723DAB40X500-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552732DAB40X500-4-CS4F1フロントマウント金具なし
26,740
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552748DAB40X500-4-CS4F2フロントマウント金具なし
31,220
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552757DAB40X500-4-CS4F3フロントマウント金具なし
35,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552766DAB40X500-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
24,920
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552775DAB40X500-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
27,580
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552784DAB40X500-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
25,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552793DAB40X500-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552802DAB40X500-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
25,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552818DAB40X500-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552827DAB40X500-4-ZG530A3フロントマウント金具なし
31,350
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552836DAB40X500-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
25,650
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552845DAB40X500-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
29,040
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552854DAB40X500-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
32,430
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552863DAB40X500-4-ZG530B4フロントマウント金具なし
35,820
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552872DAB40X500-4-ZG530B5フロントマウント金具なし
39,210
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552888DAB40X500-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
25,770
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552897DAB40X500-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
29,280
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする