スリムシリンダ DAB40X50

スリムシリンダ DAB40X50 - コガネイスリムシリンダ DAB40X50 - コガネイスリムシリンダ DAB40X50 - コガネイスリムシリンダ DAB40X50 - コガネイスリムシリンダ DAB40X50 - コガネイスリムシリンダ DAB40X50 - コガネイスリムシリンダ DAB40X50 - コガネイスリムシリンダ DAB40X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
全44種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
44種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71552906DAB40X50-2サイドマウント金具なし
10,160
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
71552915DAB40X50-2-CS3MA1サイドマウント金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71552924DAB40X50-2-CS3MA2サイドマウント金具なし
15,480
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552933DAB40X50-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552942DAB40X50-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552958DAB40X50-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552967DAB40X50-2-CS4F1サイドマウント金具なし
14,640
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552976DAB40X50-2-CS4F2サイドマウント金具なし
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552985DAB40X50-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71552994DAB40X50-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
15,480
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553003DAB40X50-2-CS4MB1サイドマウント金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553012DAB40X50-2-CS4MB2サイドマウント金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553028DAB40X50-2-Y-CS3MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553037DAB40X50-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553046DAB40X50-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553055DAB40X50-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553064DAB40X50-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
16,940
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553073DAB40X50-2-ZG530B3サイドマウント金具なし
20,330
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553082DAB40X50-2-ZG553A1サイドマウント金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553098DAB40X50-2-ZG553A2サイドマウント金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553107DAB40X50-2-ZG553B1サイドマウント金具なし
13,670
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553116DAB40X50-2-ZG553B2サイドマウント金具なし
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553125DAB40X50-4フロントマウント金具なし
10,160
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553134DAB40X50-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553143DAB40X50-4-CS3MA2フロントマウント金具なし
15,480
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553152DAB40X50-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553168DAB40X50-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553177DAB40X50-4-CS4F1フロントマウント金具なし
14,640
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553186DAB40X50-4-CS4F2フロントマウント金具なし
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553195DAB40X50-4-CS4F3フロントマウント金具なし
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553204DAB40X50-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553213DAB40X50-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
15,480
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553222DAB40X50-4-CS4MB1フロントマウント金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553238DAB40X50-4-CS4MB2フロントマウント金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553247DAB40X50-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553256DAB40X50-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553265DAB40X50-4-ZG530A3フロントマウント金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553274DAB40X50-4-ZG530B1フロントマウント金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553283DAB40X50-4-ZG530B2フロントマウント金具なし
16,940
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553292DAB40X50-4-ZG530B3フロントマウント金具なし
20,330
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553308DAB40X50-4-ZG530B4フロントマウント金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553317DAB40X50-4-ZG530B5フロントマウント金具なし
27,110
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553326DAB40X50-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
13,670
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553335DAB40X50-4-ZG553B2フロントマウント金具なし
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする