曜日別特売

スリムシリンダ DAB50X100

スリムシリンダ DAB50X100 - コガネイスリムシリンダ DAB50X100 - コガネイスリムシリンダ DAB50X100 - コガネイスリムシリンダ DAB50X100 - コガネイスリムシリンダ DAB50X100 - コガネイスリムシリンダ DAB50X100 - コガネイスリムシリンダ DAB50X100 - コガネイスリムシリンダ DAB50X100 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71553782DAB50X100-2サイドマウント
19,120
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71553798DAB50X100-2-CS3MA1サイドマウント
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553807DAB50X100-2-CS3MA2サイドマウント
24,440
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553816DAB50X100-2-CS3MA3サイドマウント
27,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553825DAB50X100-2-CS3MA4サイドマウント
29,760
29,698
32,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553834DAB50X100-2-CS3MB1サイドマウント
22,150
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553843DAB50X100-2-CS3MB2サイドマウント
25,180
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553852DAB50X100-2-CS4MA1サイドマウント
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553868DAB50X100-2-CS4MA2サイドマウント
24,440
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553877DAB50X100-2-CS4MB1サイドマウント
22,150
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553886DAB50X100-2-CS4MB2サイドマウント
25,180
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553895DAB50X100-2-ZG530A1サイドマウント
22,150
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553904DAB50X100-2-ZG530A2サイドマウント
25,180
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553913DAB50X100-2-ZG530B1サイドマウント
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553922DAB50X100-2-ZG553B1サイドマウント
22,630
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553938DAB50X100-2-ZG553B2サイドマウント
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553947DAB50X100-4フロントマウント
19,120
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71553956DAB50X100-4-CS3MB1フロントマウント
22,150
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553965DAB50X100-4-CS3MB2フロントマウント
25,180
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553974DAB50X100-4-CS4MA1フロントマウント
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553983DAB50X100-4-CS4MA2フロントマウント
24,440
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71553992DAB50X100-4-CS4MB1フロントマウント
22,150
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554008DAB50X100-4-CS4MB2フロントマウント
25,180
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554017DAB50X100-4-ZG530A1フロントマウント
22,150
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554026DAB50X100-4-ZG530A2フロントマウント
25,180
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554035DAB50X100-4-ZG530A3フロントマウント
28,210
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554044DAB50X100-4-ZG530B1フロントマウント
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554053DAB50X100-4-ZG530B2フロントマウント
25,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554062DAB50X100-4-ZG553B1フロントマウント
22,630
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554078DAB50X100-4-ZG553B2フロントマウント
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする