曜日別特売

スリムシリンダ DAB50X150

スリムシリンダ DAB50X150 - コガネイスリムシリンダ DAB50X150 - コガネイスリムシリンダ DAB50X150 - コガネイスリムシリンダ DAB50X150 - コガネイスリムシリンダ DAB50X150 - コガネイスリムシリンダ DAB50X150 - コガネイスリムシリンダ DAB50X150 - コガネイスリムシリンダ DAB50X150 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
全30種類を絞り込む
取付
30種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71554087DAB50X150-2サイドマウント
20,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554096DAB50X150-2-CS3MA1サイドマウント
22,990
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554105DAB50X150-2-CS3MA2サイドマウント
25,650
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554114DAB50X150-2-CS3MA3サイドマウント
28,310
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554123DAB50X150-2-CS3MA4サイドマウント
30,970
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554132DAB50X150-2-CS3MB1サイドマウント
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554148DAB50X150-2-CS3MB2サイドマウント
26,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554157DAB50X150-2-CS4MA1サイドマウント
22,990
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554166DAB50X150-2-CS4MA2サイドマウント
25,650
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554175DAB50X150-2-CS4MB1サイドマウント
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71554184DAB50X150-2-CS4MB2サイドマウント
26,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554193DAB50X150-2-ZG530A1サイドマウント
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554202DAB50X150-2-ZG530A2サイドマウント
26,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554218DAB50X150-2-ZG530B1サイドマウント
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554227DAB50X150-2-ZG553B1サイドマウント
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554236DAB50X150-2-ZG553B2サイドマウント
27,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554245DAB50X150-4フロントマウント
20,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71554254DAB50X150-4-CS3MB1フロントマウント
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554263DAB50X150-4-CS3MB2フロントマウント
26,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554272DAB50X150-4-CS4MA1フロントマウント
22,990
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554288DAB50X150-4-CS4MA2フロントマウント
25,650
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554297DAB50X150-4-CS4MB1フロントマウント
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71554306DAB50X150-4-CS4MB2フロントマウント
26,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554315DAB50X150-4-ZG530A1フロントマウント
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554324DAB50X150-4-ZG530A2フロントマウント
26,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554333DAB50X150-4-ZG530A3フロントマウント
29,420
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554342DAB50X150-4-ZG530B1フロントマウント
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554358DAB50X150-4-ZG530B2フロントマウント
27,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554367DAB50X150-4-ZG553B1フロントマウント
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554376DAB50X150-4-ZG553B2フロントマウント
27,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする