曜日別特売

スリムシリンダ DAB50X200

スリムシリンダ DAB50X200 - コガネイスリムシリンダ DAB50X200 - コガネイスリムシリンダ DAB50X200 - コガネイスリムシリンダ DAB50X200 - コガネイスリムシリンダ DAB50X200 - コガネイスリムシリンダ DAB50X200 - コガネイスリムシリンダ DAB50X200 - コガネイスリムシリンダ DAB50X200 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71554385DAB50X200-2サイドマウント
21,540
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
71554394DAB50X200-2-CS3MA1サイドマウント
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554403DAB50X200-2-CS3MA2サイドマウント
26,860
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554412DAB50X200-2-CS3MA3サイドマウント
29,520
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554428DAB50X200-2-CS3MA4サイドマウント
32,180
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554437DAB50X200-2-CS3MB1サイドマウント
24,570
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554446DAB50X200-2-CS3MB2サイドマウント
27,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554455DAB50X200-2-CS4MA1サイドマウント
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554464DAB50X200-2-CS4MA2サイドマウント
26,860
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554473DAB50X200-2-CS4MB1サイドマウント
24,570
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554482DAB50X200-2-CS4MB2サイドマウント
27,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554498DAB50X200-2-ZG530A1サイドマウント
24,570
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554507DAB50X200-2-ZG530A2サイドマウント
27,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554516DAB50X200-2-ZG530B1サイドマウント
24,930
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554525DAB50X200-2-ZG553B1サイドマウント
25,050
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554534DAB50X200-2-ZG553B2サイドマウント
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554543DAB50X200-4フロントマウント
21,540
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71554552DAB50X200-4-CS3MB1フロントマウント
24,570
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554568DAB50X200-4-CS3MB2フロントマウント
27,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554577DAB50X200-4-CS4MA1フロントマウント
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554586DAB50X200-4-CS4MA2フロントマウント
26,860
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554595DAB50X200-4-CS4MB1フロントマウント
24,570
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554604DAB50X200-4-CS4MB2フロントマウント
27,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
71554613DAB50X200-4-ZG530A1フロントマウント
24,570
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554622DAB50X200-4-ZG530A2フロントマウント
27,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554638DAB50X200-4-ZG530A3フロントマウント
30,630
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554647DAB50X200-4-ZG530B1フロントマウント
24,930
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554656DAB50X200-4-ZG530B2フロントマウント
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554665DAB50X200-4-ZG553B1フロントマウント
25,050
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71554674DAB50X200-4-ZG553B2フロントマウント
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする