曜日別特売

スリムシリンダ DAB50X25

スリムシリンダ DAB50X25 - コガネイスリムシリンダ DAB50X25 - コガネイスリムシリンダ DAB50X25 - コガネイスリムシリンダ DAB50X25 - コガネイスリムシリンダ DAB50X25 - コガネイスリムシリンダ DAB50X25 - コガネイスリムシリンダ DAB50X25 - コガネイスリムシリンダ DAB50X25 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71554988DAB50X25-2サイドマウント
16,820
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71554997DAB50X25-2-CS3MA1サイドマウント
19,480
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555006DAB50X25-2-CS3MA2サイドマウント
22,140
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555015DAB50X25-2-CS3MA3サイドマウント
24,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555024DAB50X25-2-CS3MA4サイドマウント
27,460
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555033DAB50X25-2-CS3MB1サイドマウント
19,850
19,798
21,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555042DAB50X25-2-CS3MB2サイドマウント
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555058DAB50X25-2-CS4MA1サイドマウント
19,480
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555067DAB50X25-2-CS4MA2サイドマウント
22,140
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555076DAB50X25-2-CS4MB1サイドマウント
19,850
19,798
21,778(税込)
7日以内出荷
71555085DAB50X25-2-CS4MB2サイドマウント
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555094DAB50X25-2-ZG530A1サイドマウント
19,850
19,798
21,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555103DAB50X25-2-ZG530A2サイドマウント
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555112DAB50X25-2-ZG530B1サイドマウント
20,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555128DAB50X25-2-ZG553B1サイドマウント
20,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555137DAB50X25-2-ZG553B2サイドマウント
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555146DAB50X25-4フロントマウント
16,820
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555155DAB50X25-4-CS3MB1フロントマウント
19,850
19,798
21,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555164DAB50X25-4-CS3MB2フロントマウント
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555173DAB50X25-4-CS4MA1フロントマウント
19,480
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555182DAB50X25-4-CS4MA2フロントマウント
22,140
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555198DAB50X25-4-CS4MB1フロントマウント
19,850
19,798
21,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555207DAB50X25-4-CS4MB2フロントマウント
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555216DAB50X25-4-ZG530A1フロントマウント
19,850
19,798
21,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555225DAB50X25-4-ZG530A2フロントマウント
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71555234DAB50X25-4-ZG530A3フロントマウント
25,910
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555243DAB50X25-4-ZG530B1フロントマウント
20,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555252DAB50X25-4-ZG530B2フロントマウント
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555268DAB50X25-4-ZG553B1フロントマウント
20,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555277DAB50X25-4-ZG553B2フロントマウント
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする