スリムシリンダ DAB50X500

スリムシリンダ DAB50X500 - コガネイスリムシリンダ DAB50X500 - コガネイスリムシリンダ DAB50X500 - コガネイスリムシリンダ DAB50X500 - コガネイスリムシリンダ DAB50X500 - コガネイスリムシリンダ DAB50X500 - コガネイスリムシリンダ DAB50X500 - コガネイスリムシリンダ DAB50X500 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71555882DAB50X500-2サイドマウント
28,680
28,598
31,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555898DAB50X500-2-CS3MA1サイドマウント
31,340
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555907DAB50X500-2-CS3MA2サイドマウント
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555916DAB50X500-2-CS3MA3サイドマウント
36,660
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555925DAB50X500-2-CS3MA4サイドマウント
39,320
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555934DAB50X500-2-CS3MB1サイドマウント
31,710
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555943DAB50X500-2-CS3MB2サイドマウント
34,740
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555952DAB50X500-2-CS4MA1サイドマウント
31,340
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555968DAB50X500-2-CS4MA2サイドマウント
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555977DAB50X500-2-CS4MB1サイドマウント
31,710
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555986DAB50X500-2-CS4MB2サイドマウント
34,740
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71555995DAB50X500-2-ZG530A1サイドマウント
31,710
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556004DAB50X500-2-ZG530A2サイドマウント
34,740
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556013DAB50X500-2-ZG530B1サイドマウント
32,070
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556022DAB50X500-2-ZG553B1サイドマウント
32,190
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556038DAB50X500-2-ZG553B2サイドマウント
35,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556047DAB50X500-4フロントマウント
28,680
28,598
31,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556056DAB50X500-4-CS3MB1フロントマウント
31,710
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556065DAB50X500-4-CS3MB2フロントマウント
34,740
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556074DAB50X500-4-CS4MA1フロントマウント
31,340
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556083DAB50X500-4-CS4MA2フロントマウント
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556092DAB50X500-4-CS4MB1フロントマウント
31,710
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556108DAB50X500-4-CS4MB2フロントマウント
34,740
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556117DAB50X500-4-ZG530A1フロントマウント
31,710
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556126DAB50X500-4-ZG530A2フロントマウント
34,740
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556135DAB50X500-4-ZG530A3フロントマウント
37,770
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556144DAB50X500-4-ZG530B1フロントマウント
32,070
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556153DAB50X500-4-ZG530B2フロントマウント
35,460
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556162DAB50X500-4-ZG553B1フロントマウント
32,190
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556178DAB50X500-4-ZG553B2フロントマウント
35,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする