曜日別特売

スリムシリンダ DAB50X75

スリムシリンダ DAB50X75 - コガネイスリムシリンダ DAB50X75 - コガネイスリムシリンダ DAB50X75 - コガネイスリムシリンダ DAB50X75 - コガネイスリムシリンダ DAB50X75 - コガネイスリムシリンダ DAB50X75 - コガネイスリムシリンダ DAB50X75 - コガネイスリムシリンダ DAB50X75 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71556485DAB50X75-2サイドマウント
18,270
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556494DAB50X75-2-CS3MA1サイドマウント
20,930
20,898
22,988(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556503DAB50X75-2-CS3MA2サイドマウント
23,590
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556512DAB50X75-2-CS3MA3サイドマウント
26,250
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556528DAB50X75-2-CS3MA4サイドマウント
28,910
28,898
31,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556537DAB50X75-2-CS3MB1サイドマウント
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556546DAB50X75-2-CS3MB2サイドマウント
24,330
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556555DAB50X75-2-CS4MA1サイドマウント
20,930
20,898
22,988(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556564DAB50X75-2-CS4MA2サイドマウント
23,590
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556573DAB50X75-2-CS4MB1サイドマウント
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556582DAB50X75-2-CS4MB2サイドマウント
24,330
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556598DAB50X75-2-ZG530A1サイドマウント
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556607DAB50X75-2-ZG530A2サイドマウント
24,330
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556616DAB50X75-2-ZG530B1サイドマウント
21,660
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556625DAB50X75-2-ZG553B1サイドマウント
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556634DAB50X75-2-ZG553B2サイドマウント
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556643DAB50X75-4フロントマウント
18,270
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556652DAB50X75-4-CS3MB1フロントマウント
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556668DAB50X75-4-CS3MB2フロントマウント
24,330
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556677DAB50X75-4-CS4MA1フロントマウント
20,930
20,898
22,988(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556686DAB50X75-4-CS4MA2フロントマウント
23,590
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556695DAB50X75-4-CS4MB1フロントマウント
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556704DAB50X75-4-CS4MB2フロントマウント
24,330
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556713DAB50X75-4-ZG530A1フロントマウント
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556722DAB50X75-4-ZG530A2フロントマウント
24,330
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556738DAB50X75-4-ZG530A3フロントマウント
27,360
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556747DAB50X75-4-ZG530B1フロントマウント
21,660
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556756DAB50X75-4-ZG530B2フロントマウント
25,050
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556765DAB50X75-4-ZG553B1フロントマウント
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556774DAB50X75-4-ZG553B2フロントマウント
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする