曜日別特売

スリムシリンダ DAB63X150

スリムシリンダ DAB63X150 - コガネイスリムシリンダ DAB63X150 - コガネイスリムシリンダ DAB63X150 - コガネイスリムシリンダ DAB63X150 - コガネイスリムシリンダ DAB63X150 - コガネイスリムシリンダ DAB63X150 - コガネイスリムシリンダ DAB63X150 - コガネイスリムシリンダ DAB63X150 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
全23種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
23種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71557018DAB63X150-2サイドマウント金具なし
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557027DAB63X150-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557036DAB63X150-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
29,530
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557045DAB63X150-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
32,560
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557054DAB63X150-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
26,130
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557063DAB63X150-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
28,790
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557072DAB63X150-2-CS4MA3サイドマウント金具なし
31,450
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557088DAB63X150-2-Y-CS4MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
28,070
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557097DAB63X150-2-Y-CS5MA1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
27,580
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557106DAB63X150-2-Y-CS5MA2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
30,120
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557115DAB63X150-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557124DAB63X150-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
29,530
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557133DAB63X150-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
26,860
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557142DAB63X150-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
30,250
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557158DAB63X150-4フロントマウント金具なし
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557167DAB63X150-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
26,130
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557176DAB63X150-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557185DAB63X150-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
29,530
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
71557194DAB63X150-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
26,130
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557203DAB63X150-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
28,790
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557212DAB63X150-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557228DAB63X150-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
29,530
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557237DAB63X150-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
26,980
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする