スリムシリンダ DAB63X25

スリムシリンダ DAB63X25 - コガネイスリムシリンダ DAB63X25 - コガネイスリムシリンダ DAB63X25 - コガネイスリムシリンダ DAB63X25 - コガネイスリムシリンダ DAB63X25 - コガネイスリムシリンダ DAB63X25 - コガネイスリムシリンダ DAB63X25 - コガネイスリムシリンダ DAB63X25 - コガネイ
ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/4クッション可変式(ストローク15mm)仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71557702DAB63X25-26325サイドマウント金具なし
19,840
19,798
21,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557718DAB63X25-2-CS3MB16325サイドマウント金具なし
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557727DAB63X25-2-CS3MB26325サイドマウント金具なし
25,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557736DAB63X25-2-CS3MB36325サイドマウント金具なし
28,930
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557745DAB63X25-2-CS4MA16325サイドマウント金具なし
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557754DAB63X25-2-CS4MA26325サイドマウント金具なし
25,160
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557763DAB63X25-2-CS4MA36325サイドマウント金具なし
27,820
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557772DAB63X25-2-Y-CS4MB16325サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
24,440
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557788DAB63X25-2-Y-CS5MA16325サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
23,950
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557797DAB63X25-2-Y-CS5MA26325サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
26,490
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557806DAB63X25-2-ZG530A16325サイドマウント金具なし
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557815DAB63X25-2-ZG530A26325サイドマウント金具なし
25,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557824DAB63X25-2-ZG530B16325サイドマウント金具なし
23,230
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557833DAB63X25-2-ZG530B26325サイドマウント金具なし
26,620
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557842DAB63X25-46325フロントマウント金具なし
19,840
19,798
21,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71557858DAB63X25-4-CS3MA16325フロントマウント金具なし
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557867DAB63X25-4-CS3MB16325フロントマウント金具なし
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557876DAB63X25-4-CS3MB26325フロントマウント金具なし
25,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557885DAB63X25-4-CS4MA16325フロントマウント金具なし
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557894DAB63X25-4-CS4MA26325フロントマウント金具なし
25,160
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557903DAB63X25-4-ZG530A16325フロントマウント金具なし
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557912DAB63X25-4-ZG530A26325フロントマウント金具なし
25,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557928DAB63X25-4-ZG553B16325フロントマウント金具なし
23,350
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする