曜日別特売

スリムシリンダ DAB63X300

スリムシリンダ DAB63X300 - コガネイスリムシリンダ DAB63X300 - コガネイスリムシリンダ DAB63X300 - コガネイスリムシリンダ DAB63X300 - コガネイスリムシリンダ DAB63X300 - コガネイスリムシリンダ DAB63X300 - コガネイスリムシリンダ DAB63X300 - コガネイスリムシリンダ DAB63X300 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71557937DAB63X300-2サイドマウント金具なし
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557946DAB63X300-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557955DAB63X300-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
33,530
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557964DAB63X300-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
36,560
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557973DAB63X300-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
30,130
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
71557982DAB63X300-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
32,790
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557998DAB63X300-2-CS4MA3サイドマウント金具なし
35,450
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558007DAB63X300-2-Y-CS4MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
32,070
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558016DAB63X300-2-Y-CS5MA1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
31,580
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558025DAB63X300-2-Y-CS5MA2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
34,120
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558034DAB63X300-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558043DAB63X300-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
33,530
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558052DAB63X300-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558068DAB63X300-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
34,250
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558077DAB63X300-4フロントマウント金具なし
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558086DAB63X300-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
30,130
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558095DAB63X300-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558104DAB63X300-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
33,530
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558113DAB63X300-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
30,130
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558122DAB63X300-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
32,790
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558138DAB63X300-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558147DAB63X300-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
33,530
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558156DAB63X300-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする