スリムシリンダ DAB63X500

スリムシリンダ DAB63X500 - コガネイスリムシリンダ DAB63X500 - コガネイスリムシリンダ DAB63X500 - コガネイスリムシリンダ DAB63X500 - コガネイスリムシリンダ DAB63X500 - コガネイスリムシリンダ DAB63X500 - コガネイスリムシリンダ DAB63X500 - コガネイスリムシリンダ DAB63X500 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71558393DAB63X500-2サイドマウント金具なし
32,790
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558402DAB63X500-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
35,820
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558418DAB63X500-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
38,850
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558427DAB63X500-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
41,880
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558436DAB63X500-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
35,450
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558445DAB63X500-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
38,110
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558454DAB63X500-2-CS4MA3サイドマウント金具なし
40,770
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558463DAB63X500-2-Y-CS4MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
37,390
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558472DAB63X500-2-Y-CS5MA1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
36,900
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558488DAB63X500-2-Y-CS5MA2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
39,440
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558497DAB63X500-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
35,820
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558506DAB63X500-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
38,850
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558515DAB63X500-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558524DAB63X500-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
39,570
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558533DAB63X500-4フロントマウント金具なし
32,790
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558542DAB63X500-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
35,450
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558558DAB63X500-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
35,820
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558567DAB63X500-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
38,850
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558576DAB63X500-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
35,450
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558585DAB63X500-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
38,110
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558594DAB63X500-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
35,820
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558603DAB63X500-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
38,850
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71558612DAB63X500-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
36,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする