スリムシリンダ DABK40

スリムシリンダ DABK40 - コガネイスリムシリンダ DABK40 - コガネイスリムシリンダ DABK40 - コガネイスリムシリンダ DABK40 - コガネイスリムシリンダ DABK40 - コガネイスリムシリンダ DABK40 - コガネイスリムシリンダ DABK40 - コガネイスリムシリンダ DABK40 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
全214種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付
214種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71570284DABK40X100-HL-2100サイドマウント
19,480
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
71570293DABK40X100-HL-2-CS3MA1100サイドマウント
22,140
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570302DABK40X100-HL-2-CS3MA2100サイドマウント
24,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570318DABK40X100-HL-2-CS3MA3100サイドマウント
27,460
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570327DABK40X100-HL-2-CS3MB1100サイドマウント
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570336DABK40X100-HL-2-CS4MA1100サイドマウント
22,140
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570345DABK40X100-HL-2-CS4MA2100サイドマウント
24,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570354DABK40X100-HL-2-ZG530A1100サイドマウント
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570363DABK40X100-HL-2-ZG530A2100サイドマウント
25,540
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570372DABK40X100-HL-4-CS4MA1100フロントマウント
22,140
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570388DABK40X100-HL-4-CS4MA2100フロントマウント
24,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570397DABK40X100-HL-4-ZG530A1100フロントマウント
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570406DABK40X100-HL-4-ZG530A2100フロントマウント
25,540
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570415DABK40X100-HL-4-ZG530A3100フロントマウント
28,570
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570424DABK40X100-RL-2-ZG553B1100サイドマウント
22,990
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71570433DABK40X100-RL-2-ZG553B2100サイドマウント
26,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71570442DABK40X100-RL-4100フロントマウント
19,480
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71570458DABK40X125-HL-2125サイドマウント
19,970
19,898
21,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570467DABK40X125-HL-2-CS3MA1125サイドマウント
22,630
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570476DABK40X125-HL-2-CS3MA2125サイドマウント
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570485DABK40X125-HL-2-CS3MA3125サイドマウント
27,950
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570494DABK40X125-HL-2-CS3MB1125サイドマウント
23,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570503DABK40X125-HL-2-CS4MA1125サイドマウント
22,630
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71570512DABK40X125-HL-2-CS4MA2125サイドマウント
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570528DABK40X125-HL-2-ZG530A1125サイドマウント
23,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570537DABK40X125-HL-2-ZG530A2125サイドマウント
26,030
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570546DABK40X125-HL-4-CS4MA1125フロントマウント
22,630
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570555DABK40X125-HL-4-CS4MA2125フロントマウント
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570564DABK40X125-HL-4-ZG530A1125フロントマウント
23,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570573DABK40X125-HL-4-ZG530A2125フロントマウント
26,030
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570582DABK40X125-HL-4-ZG530A3125フロントマウント
29,060
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570598DABK40X125-RL-2-ZG553B1125サイドマウント
23,480
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71570607DABK40X125-RL-2-ZG553B2125サイドマウント
26,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71570616DABK40X125-RL-4125フロントマウント
19,970
19,898
21,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
71570625DABK40X150-HL-2150サイドマウント
20,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570634DABK40X150-HL-2-CS3MA1150サイドマウント
23,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570643DABK40X150-HL-2-CS3MA2150サイドマウント
25,770
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570652DABK40X150-HL-2-CS3MA3150サイドマウント
28,430
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570668DABK40X150-HL-2-CS3MB1150サイドマウント
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570677DABK40X150-HL-2-CS4MA1150サイドマウント
23,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570686DABK40X150-HL-2-CS4MA2150サイドマウント
25,770
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570695DABK40X150-HL-2-ZG530A1150サイドマウント
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570704DABK40X150-HL-2-ZG530A2150サイドマウント
26,510
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570713DABK40X150-HL-4-CS4MA1150フロントマウント
23,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570722DABK40X150-HL-4-CS4MA2150フロントマウント
25,770
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570738DABK40X150-HL-4-ZG530A1150フロントマウント
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570747DABK40X150-HL-4-ZG530A2150フロントマウント
26,510
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570756DABK40X150-HL-4-ZG530A3150フロントマウント
29,540
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71570765DABK40X150-RL-2-ZG553B1150サイドマウント
23,960
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71570774DABK40X150-RL-2-ZG553B2150サイドマウント
27,470
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする