スリムシリンダ DABK63

スリムシリンダ DABK63 - コガネイスリムシリンダ DABK63 - コガネイスリムシリンダ DABK63 - コガネイスリムシリンダ DABK63 - コガネイスリムシリンダ DABK63 - コガネイスリムシリンダ DABK63 - コガネイスリムシリンダ DABK63 - コガネイスリムシリンダ DABK63 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径RC1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71573522DABK63X100-HL-4-ZG530B1100フロントマウント
42,230
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573538DABK63X100-HL-4-ZG530B2100フロントマウント
45,620
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573547DABK63X100-RL-2-ZG530B1100サイドマウント
42,230
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71573556DABK63X150-HL-4-ZG530B1150フロントマウント
43,440
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573565DABK63X150-HL-4-ZG530B2150フロントマウント
46,830
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573574DABK63X150-RL-2-ZG530B1150サイドマウント
43,440
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71573583DABK63X200-HL-4-ZG530B1200フロントマウント
44,770
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573592DABK63X200-HL-4-ZG530B2200フロントマウント
48,160
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573608DABK63X200-RL-2-ZG530B1200サイドマウント
44,770
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71573617DABK63X250-HL-4-ZG530B1250フロントマウント
46,100
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573626DABK63X250-HL-4-ZG530B2250フロントマウント
49,490
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573635DABK63X250-RL-2-ZG530B1250サイドマウント
46,100
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71573644DABK63X25-HL-4-ZG530B125フロントマウント
39,810
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573653DABK63X25-HL-4-ZG530B225フロントマウント
43,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573662DABK63X25-RL-2-ZG530B125サイドマウント
39,810
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71573678DABK63X300-HL-4-ZG530B1300フロントマウント
47,430
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573687DABK63X300-HL-4-ZG530B2300フロントマウント
50,820
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573696DABK63X300-RL-2-ZG530B1300サイドマウント
47,430
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71573705DABK63X400-HL-4-ZG530B1400フロントマウント
52,760
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573714DABK63X400-HL-4-ZG530B2400フロントマウント
56,150
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
71573723DABK63X400-RL-2-ZG530B1400サイドマウント
52,760
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71573732DABK63X500-HL-4-ZG530B1500フロントマウント
58,080
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573748DABK63X500-HL-4-ZG530B2500フロントマウント
61,470
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573757DABK63X500-RL-2-ZG530B1500サイドマウント
58,080
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71573766DABK63X50-HL-4-ZG530B150フロントマウント
40,540
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573775DABK63X50-HL-4-ZG530B250フロントマウント
43,930
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573784DABK63X50-RL-2-ZG530B150サイドマウント
40,540
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71573793DABK63X75-HL-4-ZG530B175フロントマウント
41,260
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573802DABK63X75-HL-4-ZG530B275フロントマウント
44,650
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71573818DABK63X75-RL-2-ZG530B175サイドマウント
41,260
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする