曜日別特売

スリムシリンダ DAC20X200

スリムシリンダ DAC20X200 - コガネイスリムシリンダ DAC20X200 - コガネイスリムシリンダ DAC20X200 - コガネイスリムシリンダ DAC20X200 - コガネイスリムシリンダ DAC20X200 - コガネイスリムシリンダ DAC20X200 - コガネイスリムシリンダ DAC20X200 - コガネイスリムシリンダ DAC20X200 - コガネイ
ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/8クッション可変式(ストローク12mm)仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71584083DAC20X20020200基本形金具なし
10,530
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71584092DAC20X200-120200両フート形金具なし
10,530
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584108DAC20X200-1-CS3MA120200両フート形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584117DAC20X200-1-CS3MA220200両フート形金具なし
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584126DAC20X200-1-CS3MB120200両フート形金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584135DAC20X200-1-CS3MB220200両フート形金具なし
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584144DAC20X200-1-CS4MA120200両フート形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584153DAC20X200-1-CS4MA220200両フート形金具なし
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584162DAC20X200-1-CS4MB120200両フート形金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584178DAC20X200-1-CS4MB220200両フート形金具なし
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584187DAC20X200-1-Y-CS3MB120200両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
71584196DAC20X200-1-Y-CS3MB220200両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
18,040
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584205DAC20X200-1-ZG530A120200両フート形金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584214DAC20X200-1-ZG530A220200両フート形金具なし
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584223DAC20X200-1-ZG530B120200両フート形金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584232DAC20X200-1-ZG530B220200両フート形金具なし
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584248DAC20X200-1-ZG553B120200両フート形金具なし
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584257DAC20X200-1-ZG553B220200両フート形金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
71584266DAC20X200-320200フランジ形金具なし
10,530
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584275DAC20X200-3-CS3MA120200フランジ形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584284DAC20X200-3-CS3MB120200フランジ形金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584293DAC20X200-3-CS3MB220200フランジ形金具なし
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584302DAC20X200-3-CS4MA120200フランジ形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584318DAC20X200-3-CS4MA220200フランジ形金具なし
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584327DAC20X200-3-ZG530A120200フランジ形金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584336DAC20X200-3-ZG530B120200フランジ形金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584345DAC20X200-3-ZG530B220200フランジ形金具なし
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584354DAC20X200-3-ZG553B120200フランジ形金具なし
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584363DAC20X200-3-ZG553B220200フランジ形金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584372DAC20X200-8E20200アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
11,140
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584388DAC20X200-8E-CS3MA120200アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
71584397DAC20X200-8E-CS3MA220200アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584406DAC20X200-8E-CS3MB120200アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584415DAC20X200-8E-CS3MB220200アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584424DAC20X200-8E-CS4MA120200アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584433DAC20X200-8E-CS4MA220200アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584442DAC20X200-8E-CS4MB120200アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584458DAC20X200-8E-CS4MB220200アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584467DAC20X200-8E-I20200アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584476DAC20X200-8E-I-ZG530B120200アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
15,740
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584485DAC20X200-8E-I-ZG530B220200アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584494DAC20X200-8E-I-ZG553A120200アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584503DAC20X200-8E-I-ZG553A220200アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
18,650
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584512DAC20X200-8E-Y20200アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584528DAC20X200-8E-Y-CS3MA120200アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584537DAC20X200-8E-Y-CS3MA220200アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584546DAC20X200-8E-Y-CS3MB120200アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
15,620
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584555DAC20X200-8E-Y-CS3MB220200アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,650
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584564DAC20X200-8E-Y-CS4MB120200アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
15,620
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71584573DAC20X200-8E-Y-CS4MB220200アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,650
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする