スリムシリンダ DAC20X300

スリムシリンダ DAC20X300 - コガネイスリムシリンダ DAC20X300 - コガネイスリムシリンダ DAC20X300 - コガネイスリムシリンダ DAC20X300 - コガネイスリムシリンダ DAC20X300 - コガネイスリムシリンダ DAC20X300 - コガネイスリムシリンダ DAC20X300 - コガネイスリムシリンダ DAC20X300 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71587538DAC20X300基本形金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71587547DAC20X300-1両フート形金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587556DAC20X300-1-CS3MA1両フート形金具なし
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587565DAC20X300-1-CS3MA2両フート形金具なし
18,270
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587574DAC20X300-1-CS3MB1両フート形金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587583DAC20X300-1-CS3MB2両フート形金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587592DAC20X300-1-CS4MA1両フート形金具なし
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587608DAC20X300-1-CS4MA2両フート形金具なし
18,270
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587617DAC20X300-1-CS4MB1両フート形金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587626DAC20X300-1-CS4MB2両フート形金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587635DAC20X300-1-Y-CS3MB1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587644DAC20X300-1-Y-CS3MB2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587653DAC20X300-1-ZG530A1両フート形金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587662DAC20X300-1-ZG530A2両フート形金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587678DAC20X300-1-ZG530B1両フート形金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587687DAC20X300-1-ZG530B2両フート形金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587696DAC20X300-1-ZG553B1両フート形金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587705DAC20X300-1-ZG553B2両フート形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587714DAC20X300-3フランジ形金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587723DAC20X300-3-CS3MA1フランジ形金具なし
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587732DAC20X300-3-CS3MB1フランジ形金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587748DAC20X300-3-CS3MB2フランジ形金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587757DAC20X300-3-CS4MA1フランジ形金具なし
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587766DAC20X300-3-CS4MA2フランジ形金具なし
18,270
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587775DAC20X300-3-ZG530A1フランジ形金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587784DAC20X300-3-ZG530B1フランジ形金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587793DAC20X300-3-ZG530B2フランジ形金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587802DAC20X300-3-ZG553B1フランジ形金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587818DAC20X300-3-ZG553B2フランジ形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587827DAC20X300-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587836DAC20X300-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587845DAC20X300-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587854DAC20X300-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587863DAC20X300-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,620
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
71587872DAC20X300-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587888DAC20X300-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587897DAC20X300-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587906DAC20X300-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,620
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587915DAC20X300-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587924DAC20X300-8E-I-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
18,160
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587933DAC20X300-8E-I-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
21,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
71587942DAC20X300-8E-I-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
17,920
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587958DAC20X300-8E-I-ZG553A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
21,070
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587967DAC20X300-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587976DAC20X300-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587985DAC20X300-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,330
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71587994DAC20X300-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,040
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588003DAC20X300-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,070
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588012DAC20X300-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,040
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588028DAC20X300-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,070
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする