スリムシリンダ DAC20X350

スリムシリンダ DAC20X350 - コガネイスリムシリンダ DAC20X350 - コガネイスリムシリンダ DAC20X350 - コガネイスリムシリンダ DAC20X350 - コガネイスリムシリンダ DAC20X350 - コガネイスリムシリンダ DAC20X350 - コガネイスリムシリンダ DAC20X350 - コガネイスリムシリンダ DAC20X350 - コガネイ
ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/8クッション可変式(ストローク12mm)仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71588685DAC20X35020350基本形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71588694DAC20X350-120350両フート形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588703DAC20X350-1-CS3MA120350両フート形金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588712DAC20X350-1-CS3MA220350両フート形金具なし
19,480
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588728DAC20X350-1-CS3MB120350両フート形金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588737DAC20X350-1-CS3MB220350両フート形金具なし
20,220
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588746DAC20X350-1-CS4MA120350両フート形金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588755DAC20X350-1-CS4MA220350両フート形金具なし
19,480
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588764DAC20X350-1-CS4MB120350両フート形金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588773DAC20X350-1-CS4MB220350両フート形金具なし
20,220
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588782DAC20X350-1-Y-CS3MB120350両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588798DAC20X350-1-Y-CS3MB220350両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588807DAC20X350-1-ZG530A120350両フート形金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588816DAC20X350-1-ZG530A220350両フート形金具なし
20,220
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588825DAC20X350-1-ZG530B120350両フート形金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588834DAC20X350-1-ZG530B220350両フート形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588843DAC20X350-1-ZG553B120350両フート形金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588852DAC20X350-1-ZG553B220350両フート形金具なし
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588868DAC20X350-320350フランジ形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588877DAC20X350-3-CS3MA120350フランジ形金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588886DAC20X350-3-CS3MB120350フランジ形金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588895DAC20X350-3-CS3MB220350フランジ形金具なし
20,220
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588904DAC20X350-3-CS4MA120350フランジ形金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588913DAC20X350-3-CS4MA220350フランジ形金具なし
19,480
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588922DAC20X350-3-ZG530A120350フランジ形金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588938DAC20X350-3-ZG530B120350フランジ形金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588947DAC20X350-3-ZG530B220350フランジ形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588956DAC20X350-3-ZG553B120350フランジ形金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588965DAC20X350-3-ZG553B220350フランジ形金具なし
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588974DAC20X350-8E20350アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588983DAC20X350-8E-CS3MA120350アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71588992DAC20X350-8E-CS3MA220350アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589008DAC20X350-8E-CS3MB120350アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589017DAC20X350-8E-CS3MB220350アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,830
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589026DAC20X350-8E-CS4MA120350アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589035DAC20X350-8E-CS4MA220350アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589044DAC20X350-8E-CS4MB120350アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589053DAC20X350-8E-CS4MB220350アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,830
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589062DAC20X350-8E-I20350アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589078DAC20X350-8E-I-ZG530B120350アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
19,370
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589087DAC20X350-8E-I-ZG530B220350アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
22,760
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
71589096DAC20X350-8E-I-ZG553A120350アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589105DAC20X350-8E-I-ZG553A220350アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
22,280
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589114DAC20X350-8E-Y20350アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589123DAC20X350-8E-Y-CS3MA120350アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589132DAC20X350-8E-Y-CS3MA220350アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,540
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589148DAC20X350-8E-Y-CS3MB120350アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589157DAC20X350-8E-Y-CS3MB220350アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,280
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589166DAC20X350-8E-Y-CS4MB120350アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71589175DAC20X350-8E-Y-CS4MB220350アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,280
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする