スリムシリンダ DAC20X75

スリムシリンダ DAC20X75 - コガネイスリムシリンダ DAC20X75 - コガネイスリムシリンダ DAC20X75 - コガネイスリムシリンダ DAC20X75 - コガネイスリムシリンダ DAC20X75 - コガネイスリムシリンダ DAC20X75 - コガネイスリムシリンダ DAC20X75 - コガネイスリムシリンダ DAC20X75 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
全114種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
114種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71600192DAC20X75-1両フート形金具なし
8,830
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600208DAC20X75-1-CS3MA1両フート形金具なし
11,490
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600217DAC20X75-1-CS3MA2両フート形金具なし
14,150
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600226DAC20X75-1-CS3MB1両フート形金具なし
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600235DAC20X75-1-CS3MB2両フート形金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600244DAC20X75-1-CS4MA1両フート形金具なし
11,490
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600253DAC20X75-1-CS4MA2両フート形金具なし
14,150
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600262DAC20X75-1-CS4MB1両フート形金具なし
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600278DAC20X75-1-CS4MB2両フート形金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600287DAC20X75-1-Y-CS3MB1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600296DAC20X75-1-Y-CS3MB2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600305DAC20X75-1-ZG530A1両フート形金具なし
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600314DAC20X75-1-ZG530A2両フート形金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600323DAC20X75-1-ZG530B1両フート形金具なし
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600332DAC20X75-1-ZG530B2両フート形金具なし
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600348DAC20X75-1-ZG553B1両フート形金具なし
12,340
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600357DAC20X75-1-ZG553B2両フート形金具なし
15,850
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600366DAC20X75-3フランジ形金具なし
8,830
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600375DAC20X75-3-CS3MA1フランジ形金具なし
11,490
9,980
10,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71600384DAC20X75-3-CS3MB1フランジ形金具なし
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600393DAC20X75-3-CS3MB2フランジ形金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600402DAC20X75-3-CS4MA1フランジ形金具なし
11,490
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600418DAC20X75-3-CS4MA2フランジ形金具なし
14,150
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600427DAC20X75-3-ZG530A1フランジ形金具なし
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600436DAC20X75-3-ZG530B1フランジ形金具なし
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
71600445DAC20X75-3-ZG530B2フランジ形金具なし
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600454DAC20X75-3-ZG553B1フランジ形金具なし
12,340
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600463DAC20X75-3-ZG553B2フランジ形金具なし
15,850
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600472DAC20X75-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
9,440
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600488DAC20X75-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600497DAC20X75-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600506DAC20X75-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600515DAC20X75-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600524DAC20X75-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600533DAC20X75-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600542DAC20X75-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600558DAC20X75-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600567DAC20X75-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
10,650
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600576DAC20X75-8E-I-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600585DAC20X75-8E-I-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
71600594DAC20X75-8E-I-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600603DAC20X75-8E-I-ZG553A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600612DAC20X75-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
10,890
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600628DAC20X75-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600637DAC20X75-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,210
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600646DAC20X75-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600655DAC20X75-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600664DAC20X75-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600673DAC20X75-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600682DAC20X75-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする