スリムシリンダ DAC25X100

スリムシリンダ DAC25X100 - コガネイスリムシリンダ DAC25X100 - コガネイスリムシリンダ DAC25X100 - コガネイスリムシリンダ DAC25X100 - コガネイスリムシリンダ DAC25X100 - コガネイスリムシリンダ DAC25X100 - コガネイスリムシリンダ DAC25X100 - コガネイスリムシリンダ DAC25X100 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
全122種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
122種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71607174DAC25X100-1両フート形金具なし
10,040
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
71607183DAC25X100-1-CS3MA1両フート形金具なし
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607192DAC25X100-1-CS3MA2両フート形金具なし
15,360
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607208DAC25X100-1-CS3MB1両フート形金具なし
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607217DAC25X100-1-CS3MB2両フート形金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607226DAC25X100-1-CS4MB1両フート形金具なし
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607235DAC25X100-1-CS4MB2両フート形金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607244DAC25X100-1-Y-ZG530B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
14,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607253DAC25X100-1-Y-ZG530B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
18,270
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607262DAC25X100-1-ZG530A1両フート形金具なし
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607278DAC25X100-1-ZG530A2両フート形金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607287DAC25X100-1-ZG530A3両フート形金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607296DAC25X100-1-ZG530B1両フート形金具なし
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607305DAC25X100-1-ZG530B2両フート形金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607314DAC25X100-1-ZG553A1両フート形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607323DAC25X100-1-ZG553A2両フート形金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607332DAC25X100-1-ZG553B1両フート形金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607348DAC25X100-1-ZG553B2両フート形金具なし
17,060
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607357DAC25X100-3フランジ形金具なし
10,040
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607366DAC25X100-3-CS3MA1フランジ形金具なし
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607375DAC25X100-3-CS3MA2フランジ形金具なし
15,360
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607384DAC25X100-3-CS3MB1フランジ形金具なし
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607393DAC25X100-3-CS3MB2フランジ形金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607402DAC25X100-3-CS4MA1フランジ形金具なし
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607418DAC25X100-3-CS4MA2フランジ形金具なし
15,360
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607427DAC25X100-3-CS4MB1フランジ形金具なし
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607436DAC25X100-3-CS4MB2フランジ形金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607445DAC25X100-3-ZG530A1フランジ形金具なし
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607454DAC25X100-3-ZG530A2フランジ形金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607463DAC25X100-3-ZG530A3フランジ形金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607472DAC25X100-3-ZG530B1フランジ形金具なし
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607488DAC25X100-3-ZG530B2フランジ形金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607497DAC25X100-3-ZG553B1フランジ形金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607506DAC25X100-3-ZG553B2フランジ形金具なし
17,060
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607515DAC25X100-3-ZG553B3フランジ形金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607524DAC25X100-3-ZG553B4フランジ形金具なし
24,080
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607533DAC25X100-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
10,650
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607542DAC25X100-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607558DAC25X100-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,970
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607567DAC25X100-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,680
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607576DAC25X100-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,710
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607585DAC25X100-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607594DAC25X100-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,970
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607603DAC25X100-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,680
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607612DAC25X100-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,710
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607628DAC25X100-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607637DAC25X100-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607646DAC25X100-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607655DAC25X100-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
15,130
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71607664DAC25X100-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,160
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする