スリムシリンダ DAC25X25

スリムシリンダ DAC25X25 - コガネイスリムシリンダ DAC25X25 - コガネイスリムシリンダ DAC25X25 - コガネイスリムシリンダ DAC25X25 - コガネイスリムシリンダ DAC25X25 - コガネイスリムシリンダ DAC25X25 - コガネイスリムシリンダ DAC25X25 - コガネイスリムシリンダ DAC25X25 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
全122種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
122種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71614558DAC25X25-1両フート形金具なし
9,320
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
71614567DAC25X25-1-CS3MA1両フート形金具なし
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614576DAC25X25-1-CS3MA2両フート形金具なし
14,640
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614585DAC25X25-1-CS3MB1両フート形金具なし
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614594DAC25X25-1-CS3MB2両フート形金具なし
15,380
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614603DAC25X25-1-CS4MB1両フート形金具なし
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614612DAC25X25-1-CS4MB2両フート形金具なし
15,380
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614628DAC25X25-1-Y-ZG530B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614637DAC25X25-1-Y-ZG530B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614646DAC25X25-1-ZG530A1両フート形金具なし
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614655DAC25X25-1-ZG530A2両フート形金具なし
15,380
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
71614664DAC25X25-1-ZG530A3両フート形金具なし
18,410
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614673DAC25X25-1-ZG530B1両フート形金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614682DAC25X25-1-ZG530B2両フート形金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614698DAC25X25-1-ZG553A1両フート形金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614707DAC25X25-1-ZG553A2両フート形金具なし
15,620
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614716DAC25X25-1-ZG553B1両フート形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614725DAC25X25-1-ZG553B2両フート形金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614734DAC25X25-3フランジ形金具なし
9,320
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614743DAC25X25-3-CS3MA1フランジ形金具なし
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614752DAC25X25-3-CS3MA2フランジ形金具なし
14,640
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614768DAC25X25-3-CS3MB1フランジ形金具なし
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614777DAC25X25-3-CS3MB2フランジ形金具なし
15,380
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614786DAC25X25-3-CS4MA1フランジ形金具なし
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614795DAC25X25-3-CS4MA2フランジ形金具なし
14,640
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614804DAC25X25-3-CS4MB1フランジ形金具なし
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614813DAC25X25-3-CS4MB2フランジ形金具なし
15,380
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614822DAC25X25-3-ZG530A1フランジ形金具なし
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614838DAC25X25-3-ZG530A2フランジ形金具なし
15,380
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614847DAC25X25-3-ZG530A3フランジ形金具なし
18,410
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614856DAC25X25-3-ZG530B1フランジ形金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614865DAC25X25-3-ZG530B2フランジ形金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614874DAC25X25-3-ZG553B1フランジ形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614883DAC25X25-3-ZG553B2フランジ形金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614892DAC25X25-3-ZG553B3フランジ形金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614908DAC25X25-3-ZG553B4フランジ形金具なし
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614917DAC25X25-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
9,930
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614926DAC25X25-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614935DAC25X25-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614944DAC25X25-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
12,960
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614953DAC25X25-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,990
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614962DAC25X25-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
71614978DAC25X25-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614987DAC25X25-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
12,960
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71614996DAC25X25-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,990
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71615005DAC25X25-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
11,140
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71615014DAC25X25-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71615023DAC25X25-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
11,380
10,998
12,098(税込)
7日以内出荷
返品不可
71615032DAC25X25-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
14,410
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71615048DAC25X25-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,440
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする