曜日別特売

スリムシリンダ DAC25X400

スリムシリンダ DAC25X400 - コガネイスリムシリンダ DAC25X400 - コガネイスリムシリンダ DAC25X400 - コガネイスリムシリンダ DAC25X400 - コガネイスリムシリンダ DAC25X400 - コガネイスリムシリンダ DAC25X400 - コガネイスリムシリンダ DAC25X400 - コガネイスリムシリンダ DAC25X400 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71618234DAC25X400基本形金具なし
16,210
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71618243DAC25X400-1両フート形金具なし
16,210
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618252DAC25X400-1-CS3MA1両フート形金具なし
18,870
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618268DAC25X400-1-CS3MA2両フート形金具なし
21,530
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618277DAC25X400-1-CS3MB1両フート形金具なし
19,240
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618286DAC25X400-1-CS3MB2両フート形金具なし
22,270
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618295DAC25X400-1-CS4MB1両フート形金具なし
19,240
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618304DAC25X400-1-CS4MB2両フート形金具なし
22,270
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618313DAC25X400-1-Y-ZG530B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618322DAC25X400-1-Y-ZG530B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,440
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618338DAC25X400-1-ZG530A1両フート形金具なし
19,240
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618347DAC25X400-1-ZG530A2両フート形金具なし
22,270
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71618356DAC25X400-1-ZG530A3両フート形金具なし
25,300
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618365DAC25X400-1-ZG530B1両フート形金具なし
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618374DAC25X400-1-ZG530B2両フート形金具なし
22,990
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618383DAC25X400-1-ZG553A1両フート形金具なし
19,360
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618392DAC25X400-1-ZG553A2両フート形金具なし
22,510
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618408DAC25X400-1-ZG553B1両フート形金具なし
19,720
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618417DAC25X400-1-ZG553B2両フート形金具なし
23,230
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71618426DAC25X400-3フランジ形金具なし
16,210
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618435DAC25X400-3-CS3MA1フランジ形金具なし
18,870
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618444DAC25X400-3-CS3MA2フランジ形金具なし
21,530
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618453DAC25X400-3-CS3MB1フランジ形金具なし
19,240
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618462DAC25X400-3-CS3MB2フランジ形金具なし
22,270
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618478DAC25X400-3-CS4MA1フランジ形金具なし
18,870
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618487DAC25X400-3-CS4MA2フランジ形金具なし
21,530
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618496DAC25X400-3-CS4MB1フランジ形金具なし
19,240
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618505DAC25X400-3-CS4MB2フランジ形金具なし
22,270
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618514DAC25X400-3-ZG530A1フランジ形金具なし
19,240
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618523DAC25X400-3-ZG530A2フランジ形金具なし
22,270
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618532DAC25X400-3-ZG530A3フランジ形金具なし
25,300
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618548DAC25X400-3-ZG530B1フランジ形金具なし
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618557DAC25X400-3-ZG530B2フランジ形金具なし
22,990
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618566DAC25X400-3-ZG553B1フランジ形金具なし
19,720
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618575DAC25X400-3-ZG553B2フランジ形金具なし
23,230
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618584DAC25X400-3-ZG553B3フランジ形金具なし
26,740
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618593DAC25X400-3-ZG553B4フランジ形金具なし
30,250
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618602DAC25X400-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,820
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618618DAC25X400-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,480
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618627DAC25X400-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,140
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618636DAC25X400-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618645DAC25X400-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618654DAC25X400-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,480
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618663DAC25X400-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,140
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618672DAC25X400-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618688DAC25X400-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618697DAC25X400-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
18,030
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618706DAC25X400-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
21,060
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618715DAC25X400-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,270
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71618724DAC25X400-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする