曜日別特売

スリムシリンダ DAC25X650

スリムシリンダ DAC25X650 - コガネイスリムシリンダ DAC25X650 - コガネイスリムシリンダ DAC25X650 - コガネイスリムシリンダ DAC25X650 - コガネイスリムシリンダ DAC25X650 - コガネイスリムシリンダ DAC25X650 - コガネイスリムシリンダ DAC25X650 - コガネイスリムシリンダ DAC25X650 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71625618DAC25X650基本形金具なし
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625627DAC25X650-1両フート形金具なし
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625636DAC25X650-1-CS3MA1両フート形金具なし
25,530
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625645DAC25X650-1-CS3MA2両フート形金具なし
28,190
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625654DAC25X650-1-CS3MB1両フート形金具なし
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625663DAC25X650-1-CS3MB2両フート形金具なし
28,930
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625672DAC25X650-1-CS4MB1両フート形金具なし
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625688DAC25X650-1-CS4MB2両フート形金具なし
28,930
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625697DAC25X650-1-Y-ZG530B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,710
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625706DAC25X650-1-Y-ZG530B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,100
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625715DAC25X650-1-ZG530A1両フート形金具なし
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625724DAC25X650-1-ZG530A2両フート形金具なし
28,930
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625733DAC25X650-1-ZG530A3両フート形金具なし
31,960
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625742DAC25X650-1-ZG530B1両フート形金具なし
26,260
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625758DAC25X650-1-ZG530B2両フート形金具なし
29,650
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625767DAC25X650-1-ZG553A1両フート形金具なし
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625776DAC25X650-1-ZG553A2両フート形金具なし
29,170
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625785DAC25X650-1-ZG553B1両フート形金具なし
26,380
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625794DAC25X650-1-ZG553B2両フート形金具なし
29,890
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625803DAC25X650-3フランジ形金具なし
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625812DAC25X650-3-CS3MA1フランジ形金具なし
25,530
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625828DAC25X650-3-CS3MA2フランジ形金具なし
28,190
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625837DAC25X650-3-CS3MB1フランジ形金具なし
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625846DAC25X650-3-CS3MB2フランジ形金具なし
28,930
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625855DAC25X650-3-CS4MA1フランジ形金具なし
25,530
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625864DAC25X650-3-CS4MA2フランジ形金具なし
28,190
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625873DAC25X650-3-CS4MB1フランジ形金具なし
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625882DAC25X650-3-CS4MB2フランジ形金具なし
28,930
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625898DAC25X650-3-ZG530A1フランジ形金具なし
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625907DAC25X650-3-ZG530A2フランジ形金具なし
28,930
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625916DAC25X650-3-ZG530A3フランジ形金具なし
31,960
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625925DAC25X650-3-ZG530B1フランジ形金具なし
26,260
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625934DAC25X650-3-ZG530B2フランジ形金具なし
29,650
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625943DAC25X650-3-ZG553B1フランジ形金具なし
26,380
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625952DAC25X650-3-ZG553B2フランジ形金具なし
29,890
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625968DAC25X650-3-ZG553B3フランジ形金具なし
33,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625977DAC25X650-3-ZG553B4フランジ形金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625986DAC25X650-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71625995DAC25X650-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
26,140
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71626004DAC25X650-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
28,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71626013DAC25X650-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71626022DAC25X650-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
29,540
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71626038DAC25X650-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
26,140
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71626047DAC25X650-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
28,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71626056DAC25X650-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71626065DAC25X650-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
29,540
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71626074DAC25X650-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71626083DAC25X650-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
27,720
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71626092DAC25X650-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
24,930
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71626108DAC25X650-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
27,960
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする