スリムシリンダ DAC25X75

スリムシリンダ DAC25X75 - コガネイスリムシリンダ DAC25X75 - コガネイスリムシリンダ DAC25X75 - コガネイスリムシリンダ DAC25X75 - コガネイスリムシリンダ DAC25X75 - コガネイスリムシリンダ DAC25X75 - コガネイスリムシリンダ DAC25X75 - コガネイスリムシリンダ DAC25X75 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
全122種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
122種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71629312DAC25X75-1両フート形金具なし
9,800
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629328DAC25X75-1-CS3MA1両フート形金具なし
12,460
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629337DAC25X75-1-CS3MA2両フート形金具なし
15,120
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629346DAC25X75-1-CS3MB1両フート形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629355DAC25X75-1-CS3MB2両フート形金具なし
15,860
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629364DAC25X75-1-CS4MB1両フート形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629373DAC25X75-1-CS4MB2両フート形金具なし
15,860
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629382DAC25X75-1-Y-ZG530B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
14,640
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629398DAC25X75-1-Y-ZG530B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
18,030
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629407DAC25X75-1-ZG530A1両フート形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629416DAC25X75-1-ZG530A2両フート形金具なし
15,860
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629425DAC25X75-1-ZG530A3両フート形金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629434DAC25X75-1-ZG530B1両フート形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629443DAC25X75-1-ZG530B2両フート形金具なし
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629452DAC25X75-1-ZG553A1両フート形金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629468DAC25X75-1-ZG553A2両フート形金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629477DAC25X75-1-ZG553B1両フート形金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629486DAC25X75-1-ZG553B2両フート形金具なし
16,820
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629495DAC25X75-3フランジ形金具なし
9,800
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629504DAC25X75-3-CS3MA1フランジ形金具なし
12,460
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629513DAC25X75-3-CS3MA2フランジ形金具なし
15,120
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629522DAC25X75-3-CS3MB1フランジ形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629538DAC25X75-3-CS3MB2フランジ形金具なし
15,860
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629547DAC25X75-3-CS4MA1フランジ形金具なし
12,460
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629556DAC25X75-3-CS4MA2フランジ形金具なし
15,120
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629565DAC25X75-3-CS4MB1フランジ形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629574DAC25X75-3-CS4MB2フランジ形金具なし
15,860
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629583DAC25X75-3-ZG530A1フランジ形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629592DAC25X75-3-ZG530A2フランジ形金具なし
15,860
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629608DAC25X75-3-ZG530A3フランジ形金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629617DAC25X75-3-ZG530B1フランジ形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629626DAC25X75-3-ZG530B2フランジ形金具なし
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629635DAC25X75-3-ZG553B1フランジ形金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629644DAC25X75-3-ZG553B2フランジ形金具なし
16,820
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629653DAC25X75-3-ZG553B3フランジ形金具なし
20,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629662DAC25X75-3-ZG553B4フランジ形金具なし
23,840
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629678DAC25X75-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
10,410
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
71629687DAC25X75-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629696DAC25X75-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,730
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629705DAC25X75-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,440
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629714DAC25X75-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,470
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629723DAC25X75-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629732DAC25X75-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,730
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629748DAC25X75-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,440
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629757DAC25X75-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,470
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629766DAC25X75-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
11,620
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629775DAC25X75-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
14,650
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629784DAC25X75-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
11,860
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71629793DAC25X75-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71629802DAC25X75-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,920
17,898
19,688(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする